Dock seler

filtre

VESTIL -

D-serien dokkeforseglinger

StilModellProjeksjonLengdeBreddeHøydeMaks. DørbreddeMaks. DørhøydeFARGEPris (eks. mva)
AD-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul16 474NOK
RFQ
BD-150-1010 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul15 831NOK
CD-350-1111 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul17 152NOK
DD-150-1111 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul14 058NOK
ED-150-1212 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 211NOK
FD-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul21 172NOK
GD-150-1313 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul15 276NOK
HD-350-1313 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul17 667NOK
ID-150-1414 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul17 266NOK
JD-350-1414 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul19 687NOK
KD-350-1515 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul19 829NOK
LD-150-1515 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul17 709NOK
MD-350-1616 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul20 331NOK
ND-150-1616 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul17 925NOK
OD-350-1717 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul20 802NOK
PD-150-1717 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 182NOK
QD-150-1818 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 498NOK
RD-350-1818 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul21 247NOK
SD-350-1919 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul21 691NOK
TD-150-1919 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul18 684NOK
UD-150-2020 "-120 "108 "-96 "Svart, Gul20 171NOK
VD-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Svart, Gul25 601NOK
EATON -

Danfoss-seriens tetningssett

StilModellPris (eks. mva)
A566086250NOK
RFQ
A566629440NOK
RFQ
B31522-9061 022NOK
RFQ
A889625336NOK
RFQ
A889650250NOK
RFQ
C30953-900653NOK
RFQ
A02-173661206NOK
RFQ
EATON -

Stempelpumpetetningssett

StilModellPris (eks. mva)
A70160-9021 551NOK
RFQ
B990090-0007 315NOK
RFQ
C990314-0002 165NOK
RFQ
D74640-904738NOK
RFQ
E9900205-0003 843NOK
RFQ
F990753-0002 357NOK
RFQ
G70122-9011 001NOK
RFQ
H74418-904733NOK
RFQ
I990709-0001 408NOK
RFQ
J108395-000820NOK
RFQ
K990315-000619NOK
RFQ
L990104-000167NOK
RFQ
M990231-0005 484NOK
RFQ
N70122-902683NOK
RFQ
O26700-9001 889NOK
RFQ
P9900758-0004 721NOK
RFQ
Q990088-0006 831NOK
RFQ
R990195-00011 001NOK
RFQ
S70342-9001 132NOK
RFQ
T990029-001153NOK
RFQ
U990093-0013 497NOK
RFQ
V990091-0007 305NOK
RFQ
W990287-000263NOK
RFQ
X4998834-001980NOK
RFQ
Y9900633-000621NOK
RFQ
VESTIL -

Kombinasjoner i D-150/650-serien

StilModellToppteksthøydeProjeksjonPris (eks. mva)
AD-150 / 650-104"10 "20 374NOK
RFQ
BD-150 / 650-124"12 "21 265NOK
CD-150 / 650-114"11 "18 640NOK
DD-150 / 650-206"20 "23 078NOK
ED-150 / 650-136"13 "19 399NOK
FD-150 / 650-156"15 "20 531NOK
GD-150 / 650-176"17 "21 046NOK
HD-150 / 650-146"14 "20 130NOK
ID-150 / 650-166"16 "20 875NOK
JD-150 / 650-186"18 "21 447NOK
KD-150 / 650-196"19 "21 661NOK
VESTIL -

DRAFT Series Dock Seal Draft Blockers

StilModellLengdePris (eks. mva)
AUTKAST-1818 "1 693NOK
BUTKAST-2424 "1 854NOK
CUTKAST-3636 "3 047NOK
EATON -

Forsegle

ModellSakPris (eks. mva)
102561-000AL2BBT266NOK
Se detaljer
VESTIL -

Høyre dokkeforsegling

ModellSakPris (eks. mva)
35-514-016CJ3EMC5 785 NOK
Se detaljer
EATON -

Forsegle

ModellSakPris (eks. mva)
15147-281AL4JDP105NOK
Se detaljer

Dock seler

Vestile dokkeforseglinger forhindrer uautorisert tilgang og inntrengning av støv, insekter, eksos og luftbårne partikler ved lastekai og lager. Den brede dørdesignen tillater bevegelse av store laster med letthet. De er utstyrt med nylonforsterkede vinyltetninger for rask feste til utsiden av en bygning. Pakningene har kjemisk forseglede ender for å hindre inntrengning av fuktighet. Trekkblokkere brukes til å stenge for trekk mellom bryggetetninger og bryggere. De er fylt med skum for komprimerbarhet og har kraftig svart vinyl eksteriør for holdbarhet. Velg fra et bredt spekter av dokkeforseglinger, tilgjengelig i 10 til 20 tommers lengder Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?