Veggmonterte fans for boliger

filtre

AIR KING -

Veggmontert vifte

StilModellRPMLuftstrømampsWattsBreddeBlad Dia.VaktmaterialeHøydePris (eks. mva)
A90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Slagfast plast og stål23 "1 295NOK
B90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Kraftbelagt stål foran og bak18 "1 696NOK
C90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Slagfast plast og stål22.625 "1 295NOK
D90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Slagfast plast og stål20.75 "1 170NOK

Veggmonterte fans for boliger

Veggmonterte vifter har svingende eller bevegelige hoder for å sirkulere kjølig luft gjennom forskjellige rom. De er utstyrt med braketter for enkel veggmontering i restauranter, produksjonsanlegg og kontorer. De er utstyrt med 3 /5 kraftige vifteblader for optimal kjøling og et beskyttelsesvern for å forhindre skader og skader ved uhell. Disse UL -listede viftene kan betjenes via en fjernkontroll og inkluderer en trykknapp med timerfunksjon. De er tilgjengelige i slagfast plast- og pulverlakkert stålbeskyttelse på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?