Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2PYW2 murbørste, hvit, 7 x 3-1/4 størrelse | AC3ARF

TOUGH GUY 2PYW2 murbørste, hvit, 7" x 3-1/4" størrelse

På lager
Vare: AC3ARF Modell: 2PYW2
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbørste
FARGEHvit
AnleggWood
Lengde7"
Antall stykker1
Størrelse7 x 3-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603900000
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeStørrelsePris
TOUGH GUY 1YXC5 Murbørste Hvit | AB4MHB 1YXC5---151NOK
TOUGH GUY 1YXC6 Murbørste Hvit | AB4MHC 1YXC6---205NOK
TOUGH GUY 1YXC7 Murbørste Hvit | AB4MHD 1YXC7---155NOK
TOUGH GUY 2PYW1 Murbørste Hvit 5 In | AC3ARE 2PYW1Wood, Tampico bust6.5 "6-1 / 2 x 4 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2PYW2 murbørste, hvit, 7" x 3-1/4" størrelse
102NOK / enhet