LINCOLN 2524 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQM 2DPL5

LINCOLN 2524 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet

På lager
Vare: AB9KQM Modell: 2524Kryssreferanse: 2DPL5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljepumpeoverføringssystem
Luftinntak1/4 PT
Luftmotorstørrelse2.5 inn.
Forbruk @ 100 PSICFM 14
Containerstørrelse55 gal.
Innløpstråd for væske (inn.)1 PT
Maks. Luftinntak (PSI)200
Maks. Produksjon6 gpm
Min. Luftinntakstrykk40
Gram per hjerneslag2.08
Utløpstrykk Maks. (PSI)1000
Størrelse på uttak1 / 2 "PT
Pumpeforhold5:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8424890000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Lincoln 2524 oljepumpeoverføringssystem bruker en luftdrevet mekanisme for å overføre olje fra beholdere, fat og totes.

Egenskaper:

  • Den har en Buna-N-tetning for å holde forurensninger ute og beskytte interne komponenter mot skade.
  • Denne selvsugende pumpen er kompatibel med automatgirolje, hydraulikkoljer (petroleum/syntetisk) og motorolje.
  • Den inkluderer en albue for å endre væskeretningen og har utløpsslanger for effektiv overføring av væsker fra fatet til andre beholdere. Den har også et pumpedeksel for å gi stivhet og opprettholde en solid posisjon på trommelen.
  • Den leveres med en påfyllingskontakt for å eliminere avfall, søl og luftlommer mens du fyller olje i en beholder.
  • Den passer i fat med en lastekapasitet på 55 gallons (208 liter).

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er nytten med en lyddemper?

A. En lyddemper brukes til å fjerne de høye lydene som skapes av pumpens bevegelige deler.

Q. Hva er en fjærløs luftmotor?

A. En fjærløs motordesign forhindrer for tidlig pumpesvikt på grunn av fjærtretthet.

Q. Hva er fordelen med en kuleventil?

A. En kuletilbakeslagsventil bruker en sfærisk kule som beveger seg opp/ned for å tillate enveis strømning og tetter også åpningen for å stoppe reversert strømning.

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakContainerstørrelseStørrelse på uttaktypenPris
LINCOLN 2424 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 PT55 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet30 070 NOK
LINCOLN 2437 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQK 2DPL3 24371/4 PT16 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 562 NOK
LINCOLN 284168 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQL 2DPL4 2841681/4 PT250/275 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet22 797 NOK
LINCOLN 2537 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQN 2DPL8 25371/4 PT16 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 955 NOK
LINCOLN 1901 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQP 2DPL9 19011/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet99 532 NOK
LINCOLN 1952 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet100 488 NOK
LINCOLN 1914 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQR 2DPN2 19141/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet100 842 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 2524 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet
27 688 NOK / enhet