Presisjonsmåling smørepumper

filtre

Presisjonsmålingssmørepumper brukes i maskiner og utstyr for å gi et konsistent nivå av smøring for kritiske komponenter som lagre, sleider, gir og kjeder for å unngå...Les mer

TRICO -

Stempeloljepumper

StilModelltypenProduksjonReservoarkapasitetReservoarmaterialeUtgangsretningPris (eks. mva)
APE-6003-LPE-60150 cc / min.-PlastVenstre24 044NOK
RFQ
APE-6003-RPE-60150 cc / min.-PlastIkke sant24 044NOK
RFQ
BPE-6004-LPE-60150 cc / min.--Venstre24 835NOK
RFQ
BPE-6004-RPE-60150 cc / min.--Ikke sant24 835NOK
RFQ
CPE-6006-LPE-60150 cc / min.--Venstre30 359NOK
RFQ
CPE-6006-RPE-60150 cc / min.-MetalIkke sant30 359NOK
RFQ
CPE-7006PE-70150 cc / min.--Venstre35 219NOK
RFQ
DPE-7008PE-70150 cc / min.-MetalVenstre40 870NOK
RFQ
DPE-8008PE-80600 cc / min.-MetalVenstre48 358NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
APMP200-016 897NOK
APMP200-027 898NOK
APMP200-0412 162NOK
LUBE -

Luftpresisjonsmålerpumpemating

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
APMP100-011.5 "3 750NOK
APMP100-022.5 "8 047NOK
BPMP100-044.5 "15 668NOK
LUBE -

Oljesmøresystem

StilModellMonteringstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
APMP540-04NEMA boks6.38 "18 "9"33 929NOK
BPMP360-08NEMA-panelet4.75 "12.75 "10.88 "42 168NOK
LUBE -

Smørefôr for smøresystem

StilModellMonteringstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
APMP530-04NEMA boks6.56 "19.8 "9"35 289NOK
BPMP350-06NEMA-panelet7"14.75 "12.88 "37 719NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan prime disse presisjonsdoseringspumpene?

  • For å fylle pumpen, åpne utgangsledningen og åpne sakte lufttilførselsventilen til pumpen starter.
  • La pumpen sykle veldig sakte til all luften er presset ut av ledningene og materialet fyller opp pumpen og ledningene.
  • Steng av utgangsledningen (material stengeventil) og la pumpen stanse mot trykk.

Hva er fordelen med elastomer (Buna-N / Viton) forsegling i denne pumpen?

Fettpumpen kommer med en elastomert tetning for å holde forurensninger ute og beskytte interne komponenter mot skade.

Hva er meningen med "selvfylling"?

Selvsuging er nødvendig når pumpen er plassert under væskenivået og klar til å pumpes. Tyngdekraften og lufttrykket i pumpen holder den konstant fylt med væske mens den evakuerer eventuell luft for å sikre jevn drift i en kontinuerlig periode.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?