LINCOLN 284168 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQL 2DPL4

LINCOLN 284168 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet

På lager
Vare: AB9KQL Modell: 284168Kryssreferanse: 2DPL4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljepumpeoverføringssystem
Luftinntak1/4 PT
Luftmotorstørrelse2 inn.
Forbruk @ 100 PSICFM 11
Containerstørrelse250/275 gal.
Innløpstråd for væske (inn.)1 PT
Maks. Luftinntak (PSI)200
Maks. Produksjon6 gpm
Min. Luftinntakstrykk40
Gram per hjerneslag2.08
Utløpstrykk Maks. (PSI)600
Størrelse på uttak1 / 2 "PT
Pumpeforhold3:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)127.51
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8424890000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakContainerstørrelseStørrelse på uttaktypenPris
LINCOLN 2424 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 PT55 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet30 070 NOK
LINCOLN 2437 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQK 2DPL3 24371/4 PT16 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 562 NOK
LINCOLN 2524 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQM 2DPL5 25241/4 PT55 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 688 NOK
LINCOLN 2537 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQN 2DPL8 25371/4 PT16 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 955 NOK
LINCOLN 1901 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQP 2DPL9 19011/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet99 532 NOK
LINCOLN 1952 oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet100 488 NOK
LINCOLN 1914 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet | AB9KQR 2DPN2 19141/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet100 842 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 284168 Oljepumpeoverføringssystem Luftdrevet
22 797 NOK / enhet