Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2FDJ3 Trommelmikser 4 5/8 tommers diameter Med viskositet | AB9UNY

APPROVED VENDOR 2FDJ3 Trommelmikser 4 5/8 tommers diameter Med viskositet

På lager
Vare: AB9UNY Modell: 2FDJ3
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelmikser
AnleggMalt stål
Hode Dia.4.625 "
hode~~POS=TRUNCSpiral
Lengde24.5 "
Maks. RPM700
Skaft Dia.7/16 "Hex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHode Dia.Maks. RPMPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FDJ2 Trommelmikser 4 1/8 tommers diameter lav viskositet | AB9UNX 2FDJ2Forniklet stål4.125 "800226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FDJ4 Trommelmikser 4 1/2 tomme Diameter høy viskositet | AB9UNZ 2FDJ4Malt stål4.5 "500305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ3 Trommelmikser 4 5/8 tommers diameter Med viskositet
307NOK / enhet