Ribbet veggbeholdere

filtre

MYTON INDUSTRIES -

Ribbet veggbeholder

StilModellFARGELastekapasitetMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumPris (eks. mva)
AMTG-2SORTBlack700 lb.polyetylen23 "44 "44 "18 cu. ft.4 557NOK
B4LMC7Black500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29 "41 "28 "-3 646NOK
CMTW-1SVARTBlack350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "43 "26.5 "-3 108NOK
DS0-5524-2SVARTBlack650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 056NOK
E4LMD3Black550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "43 "26.5 "-3 467NOK
FMTE-1XLBLACKBlack400 lb.polyetylen29 "41 "28 "14 cu. ft.2 931NOK
GMTG-1SORTBlack500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet23 "44 "44 "-3 651NOK
HMT02SORTBlack550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 418NOK
IMTD-1SORTBlack800 lb.polyetylen29.5 "44 "44 "23 cu. ft.4 095NOK
JMTH-4SVARTBlack800 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet42 "42 "34 "-4 499NOK
KMTD-2SORTBlack1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 235NOK
JMTH-3SVARTBlack600 lb.polyetylen42 "42 "34 "23 cu. ft.3 179NOK
HMT0-1SVARTBlack350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 073NOK
LMTG-2BLÅBlå700 lb.polyetylen23 "44 "44 "18 cu. ft.4 557NOK
M4LMC9Blå800 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet42 "42 "34 "-4 499NOK
N4LMC6Blå500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29 "41 "28 "-3 646NOK
OMTD-1BLÅBlå800 lb.polyetylen29.5 "44 "44 "23 cu. ft.4 095NOK
PMTH-3BLÅBlå600 lb.polyetylen42 "42 "34 "23 cu. ft.3 179NOK
OMTD-2BLÅBlå1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 235NOK
QMTE-1XLBLÅBlå400 lb.polyetylen29 "41 "28 "14 cu. ft.2 931NOK
LMTG-1BLÅBlå500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet23 "44 "44 "-4 084NOK
R4LMD1Blå350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "43 "26.5 "-3 108NOK
SS0-5524-2BLÅBlå650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 056NOK
T4LMC3Blå550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 418NOK
T4LMC2Blå350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 073NOK
VESTIL -

UBX-serien verktøybokser

StilModellHøydePris (eks. mva)
AUBX-Y-NW31.5 "8 989NOK
BUBX-YW38 "12 140NOK
ULTRATECH -

Ultra Utility Boxer

StilModellPris (eks. mva)
A08626 034NOK
RFQ
A086710 382NOK
RFQ
A08606 034NOK
RFQ
A08648 275NOK
RFQ
A08658 275NOK
RFQ
A086610 382NOK
RFQ
A086810 382NOK
RFQ
A08616 034NOK
RFQ
A08638 275NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?