GODKJENT LEVERANDØR 2FDJ4 Trommelmikser 4 1/2 tomme Diameter høy viskositet | AB9UNZ

APPROVED VENDOR 2FDJ4 trommelmikser 4 1/2 tommers diameter høy viskositet

På lager
Vare: AB9UNZ Modell: 2FDJ4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelmikser
AnleggMalt stål
Hode Dia.4.5 "
hode~~POS=TRUNCSpiral
Lengde24.5 "
Maks. RPM500
Skaft Dia.7/16 "Hex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHode Dia.Maks. RPMPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FDJ2 Trommelmikser 4 1/8 tommers diameter lav viskositet | AB9UNX 2FDJ2Forniklet stål4.125 "800226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FDJ3 Trommelmikser 4 5/8 tommers diameter Med viskositet | AB9UNY 2FDJ3Malt stål4.625 "700307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ4 trommelmikser 4 1/2 tommers diameter høy viskositet
305NOK / enhet