ELESA 2NO / 2NC Hengslet sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 2 @ 24V , Kabeltype: IP-rangering 67, NEMA-vurdering 6 , Kontakt skjema: 2NO / 2NC , DC kontaktvurdering: 2A @ 24V , Dybde: 0.98 " , Høyde: 4.33 " , IP-vurdering: 67 , Materiale: Teknopolymer , NEMA-vurdering: 6 , Driftstemp. Område: -68 grader til 176 grader F , Bredde: 2.36 "
StilModellKabellengdePris (eks. mva)
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2
2m5 930 NOK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2
2m5 930 NOK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2
2m5 930 NOK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5
5m6 393 NOK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5
5m6 148 NOK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5
5m6 393 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?