Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-2 Hengslet sikkerhetsbryter 2no / 2nc 2m Tilbake | AC7BPL 36Z771

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-2 Hengslet sikkerhetsbryter 2no/2nc 2m Tilbake

På lager
Vare: AC7BPL Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2Kryssreferanse: 36Z771
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
5 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengslet sikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2 @ 24V
Kabellengde2m
KabeltypeIP-rangering 67, NEMA-vurdering 6
Kontakt skjema2NO / 2NC
Kontakttype2NO / 2NC
DC-kontaktvurdering2A @ 24V
Dybde0.98 "
Høyde4.33 "
IP Rating67
MaterialeTeknopolymer
NEMA-vurdering6
Driftstemp. Område-68 grader til 176 grader F
HavneplasseringTilbake utgang
Oppsigelse8-pinners kontakt
Bredde2.36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536507000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdePris
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 Hengslet sikkerhetsbryter 2no / 2nc 2m TopPort | AC7BPJ 36Z769 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m5 930 NOK
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 Hengslet sikkerhetsbryter 2NO / 2NC 2m Bunn | AC7BPK 36Z770 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m5 930 NOK
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FA-5 Hengslet sikkerhetsbryter 2no / 2nc 5m Toppport | AC7BPM 36Z772 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-55m6 393 NOK
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-5 Hengslet sikkerhetsbryter 2no / 2nc 5m Bunn | AC7BPN 36Z773 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-55m6 148 NOK
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-5 Hengslet sikkerhetsbryter 2no / 2nc 5m Tilbake | AC7BPP 36Z774 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-55m6 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-2 Hengslet sikkerhetsbryter 2no/2nc 2m Tilbake
5 930 NOK / enhet