Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK EP103ULD15 Strømbryter 15a 480vac 110vdc | AF9LQW 30EG03

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Strømbryter 15a 480vac 110vdc

På lager
Vare: AF9LQW Modell: EP103ULD15Kryssreferanse: 30EG03
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
1 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC tilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps15
KurvetypeD
DC-spenningsvurdering110 VDC
Dybde76.0mm
Lengde86mm
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler3
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde54mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)11.75
Skipets lengde (cm)7.14
Skipets bredde (cm)5.24
HS kode8536200020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Strømbryter 15a 480vac 110vdc
1 723 NOK / enhet