MORSE DRUM 400-serie Hydra-Lift Drum Karrier


filtre
Handling: Løft, transport og dispensering , Kapasitet: 800 lbs. , Tromme Dia.: 22 "til 23.5" , Trommestørrelse: 55 gal. , Bli ferdig: Perleblast , Karakter: Grade 304 , HP: 1 hk , Heisoperasjonstype: Vekselstrøm , Materiale: Rustfritt stål , Motor: TEFC , Motortype: Luftkraft , Rotasjonstype: Fremover bakover , Størrelse: 72 "
StilModellMaks. Hell HøydeDispenseringshøydeEksplosjons-sikkerMotor kontrollMotorkabinettdesignDriftstypeUtenfor Dia.FasePris (eks. mva)
A
400A-60-111
-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400 NOK
A
400A-96-113
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-384 859 NOK
B
400A-96SS-127
-96 "--Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1190 966 NOK
B
400A-96SS-113
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-3209 341 NOK
B
400A-96SS-110
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1197 781 NOK
B
400A-72SS-127
-72 "--Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1174 395 NOK
B
400A-72SS-124
-72 "---Luftkraft--165 040 NOK
C
400A-96-115
-96 "---Batteristrøm--76 440 NOK
B
400A-72SS-114
-72 "---Luftkraft--189 763 NOK
D
400A-96-114
-96 "---Luftkraft--80 248 NOK
B
400A-72SS-112
----Eksplosjons-sikker--3191 768 NOK
E
400s-60np
-72 "---Håndbok--55 592 NOK
B
400A-72SS-111
-72 "Nei-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-1207 136 NOK
B
400A-72SS-110
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1191 100 NOK
B
400A-72SS
-72 "---Håndbok--147 000 NOK
C
400A-72-117
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-183 589 NOK
A
400A-72-113
-72 "Ja-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-382 654 NOK
A
400A-72-112
----Eksplosjons-sikker--374 158 NOK
A
400A-72-111
-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400 NOK
A
400A-72-110
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-178 845 NOK
F
400A-72
-72 "---Håndbok--46 476 NOK
A
400 AM-72-112
----Eksplosjons-sikker--3-
RFQ
D
400 AM-72-114
-72 "-På/av ventil-----
RFQ
G
400A-60-125
-72 "---Batteristrøm--59 935 NOK
H
400 AM-96-122
----Eksplosjons-sikker--3-
RFQ
B
400A-96SS-115
-96 "---Batteristrøm--193 772 NOK
I
400–60
-72 "----44 "--
RFQ
H
400A-96-123
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-369 223 NOK
B
400A-96SS
-96 "---Håndbok--164 372 NOK
B
400A-72SS-125
-72 "---Batteristrøm--159 695 NOK
B
400A-72SS-122
-------3173 393 NOK
B
400A-72SS-121
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1182 413 NOK
J
400 AM-96-124
-96 "--Eksplosjons-sikker----
RFQ
G
400A-72-125
-72 "---Batteristrøm--59 935 NOK
H
400 AM-72-121
-72 "Ja-Eksplosjons-sikker--1-
RFQ
J
400A-72-124
-72 "---Luftkraft--62 742 NOK
H
400A-72-123
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-368 421 NOK
H
400A-72-121
-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-174 101 NOK
H
400A-72-120
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-164 412 NOK
C
400A-72-115
-72 "---Batteristrøm--73 366 NOK
D
400A-72-114
-72 "---Luftkraft--77 175 NOK
A
400A-60-113
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi--82 654 NOK
J
400 AM-72-124
-72 "-På/av ventil-----
RFQ
H
400 AM-72-122
----Eksplosjons-sikker--3-
RFQ
A
400A-60-112
----Eksplosjons-sikker--374 158 NOK
G
400A-60-127
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-169 357 NOK
H
400A-60-123
-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-368 421 NOK
J
400A-96-124
-96 "---Luftkraft--65 014 NOK
H
400A-60-122
----Eksplosjons-sikker--361 950 NOK
B
400A-96SS-121
-96 "Ja-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1190 966 NOK
B
400A-96SS-120
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1176 400 NOK
A
400 AM-60-112
----Eksplosjons-sikker--3-
RFQ
B
400A-96SS-114
-96 "---Luftkraft--196 445 NOK
G
400A-96-127
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-170 159 NOK
G
400A-96-125
-96 "---Batteristrøm--62 207 NOK
B
400A-96SS-112
----Eksplosjons-sikker--3209 341 NOK
RFQ
B
400A-96SS-111
-96 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-1213 818 NOK
B
400A-96SS-123
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-3190 966 NOK
H
400A-96-122
----Eksplosjons-sikker--363 564 NOK
RFQ
H
400A-96-121
-96 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-174 970 NOK
H
400A-96-120
-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-166 684 NOK

400-serie Hydra-Lift Drum Karrier

Morse 400 Series Hydra-Lift Drum Karriers brukes til å kontrollere trommelbevegelsene mens du løfter, flytter eller tømmer det indre innholdet, med minimal innsats. De er i stand til å helle 55-gallon (210 liter) fat som veier opp til 800 lb og gir også en 360-graders tiltkontroll i begge retninger. Disse enhetene har et MORCINCH trommelhåndteringssystem som automatisk låser 23.5 tommers fat til en 22 tommers (ytre diameter) modell, og en nedtrappet gulvlås for å beholde trommelposisjonen under dispensering. Utvalgte modeller er videre integrert med gnistbestandige deler for å redusere sjansene for mekaniske gnister som mulig antennelseskilde. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelbærerne tilgjengelig i vekselstrøm, luftstrøm, batterikraft og håndpumpeløftdesignvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Morse-distributør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?