MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Rustfritt, Håndpumpeløft, Trekkkjede, 363Kg Cap | AF6EKY

MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rustfritt, håndpumpeløft, trekkjede, 363 kg hette

På lager
Vare: AF6EKY Modell: 400A-72SS

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

147 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Karrier
HandlingLøft, transport og dispensering
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde72 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
Høyde72 "
Lengde60 "
HeisHåndpumpe
LøftestilHåndpumpe
MaterialeRustfritt stål
DriftstypeHåndbok
RotasjonstypeFremover bakover
vippeTrekk kjetting
Tilt stilTrekk kjetting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.5
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt trommer fra vanskelig tilgjengelige hyller med denne løfteren
    • Last lett inn enhver trommel med dette hydra-lift-utstyret
    • Bygget for å håndtere stål- eller fibertromler
    • Hjul for å bevege seg helt opp til hvilken som helst trommel
    • Hell innholdet fra en trommel med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Gulvlåsemekanisme for stabilisering av enheten under lasting eller lossing

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hell HøydeDispenseringshøydeEksplosjons-sikkerMotor kontrollMotorkabinettdesignDriftstypeUtenfor Dia.FasePris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Håndpumpeløft, Håndsveiv, 363 kg Kapasitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Håndbok--42 229 NOK
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Fas, 363 kg Kapasitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-178 845 NOK
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400 NOK
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 3-Fas | AF6EHD 400A-60-112----Eksplosjons-sikker--374 158 NOK
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapasitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi--82 654 NOK
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--77 175 NOK
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nei--Batteristrøm--73 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rustfritt, håndpumpeløft, trekkjede, 363 kg hette
147 000 NOK / enhet