Trommeheller

filtre

MORSE DRUM -

400-serie Hydra-Lift Drum Karrier

Morse 400 Series Hydra-Lift Drum Karriers brukes til å kontrollere trommelbevegelsene mens du løfter, flytter eller tømmer det indre innholdet, med minimal innsats. De er i stand til å helle 55-gallon (210 liter) fat som veier opp til 800 lb og gir også en 360-graders tiltkontroll i begge retninger. Disse enhetene har et MORCINCH trommelhåndteringssystem som automatisk låser 23.5 tommers fat til en 22 tommers (ytre diameter) modell, og en nedtrappet gulvlås for å beholde trommelposisjonen under dispensering. Utvalgte modeller er videre integrert med gnistbestandige deler for å redusere sjansene for mekaniske gnister som mulig antennelseskilde. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelbærerne tilgjengelig i vekselstrøm, luftstrøm, batterikraft og håndpumpeløftdesignvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Morse-distributør.

StilModellMaks. Hell HøydeDispenseringshøydeEksplosjons-sikkerMotor kontrollMotorkabinettdesignDriftstypeUtenfor Dia.FasePris (eks. mva)
A400A-60-111-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400NOK
A400A-96-113-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-384 859NOK
B400A-96SS-127-96 "--Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1190 966NOK
B400A-96SS-113-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-3209 341NOK
B400A-96SS-110-96 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1197 781NOK
B400A-72SS-127-72 "--Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1174 395NOK
B400A-72SS-124-72 "---Luftkraft--165 040NOK
C400A-96-115-96 "---Batteristrøm--76 440NOK
B400A-72SS-114-72 "---Luftkraft--189 763NOK
D400A-96-114-96 "---Luftkraft--80 248NOK
B400A-72SS-112----Eksplosjons-sikker--3191 768NOK
E400s-60np-72 "---Håndbok--55 592NOK
B400A-72SS-111-72 "Nei-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-1207 136NOK
B400A-72SS-110-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-1191 100NOK
B400A-72SS-72 "---Håndbok--147 000NOK
C400A-72-117-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-183 589NOK
A400A-72-113-72 "Ja-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-382 654NOK
A400A-72-112----Eksplosjons-sikker--374 158NOK
A400A-72-111-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400NOK
A400A-72-110-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-178 845NOK
F400A-72-72 "---Håndbok--46 476NOK
A400 AM-72-112----Eksplosjons-sikker--3-
RFQ
D400 AM-72-114-72 "-På/av ventil-----
RFQ
G400A-60-125-72 "---Batteristrøm--59 935NOK
H400 AM-96-122----Eksplosjons-sikker--3-
RFQ
WESCO -

Verdi trommeløftere og dispensere

Wesco trommeløftere og dispensere løfter lett trommer og heller innhold ved å vippe. De er ideelle for løftekjettinger eller heiser. Disse ståltrommeløfterne kan løfte trommer som veier opp til 700 lb og har en låsemekanisme for å feste trommene i vertikal eller horisontal retning. Utvalgte modeller er utstyrt med en kjettingheis / girmekanisme for å rotere trommene. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommeløftere og dispensere i lengder på 36 og 39 tommer Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27875036 "29 "8.5 "3 684NOK
B27875139 "8"28.5 "9 126NOK
MORSE DRUM -

Pilotkjørt trommelbehandlere

Morse pilot kraftdrevne trommelhåndterere, inkludert løftere og skjenkemaskiner, er designet for å flytte og overføre gjenstander opp til 10.5 fot høye i applikasjoner for væskelagring. De har ergonomiske kontroller for å invertere trommene trygt og veie under helleprosessen for å dispensere den nøyaktige mengden. Videre kommer de med et innebygd kontrollpanel bestående av løfte- og senkknapper med av / på-bryter, tilt- og løftekontrollspak, interne 24 volts batteripropper med frakoblingsanlegg, et horn, walkie-kjørehastighet, vrihåndtakshastighetskontroll og en reversering av navlebryteren. Heving eller senking av kontrollhåndtakene brukes til å aktivere walkie-bremsen og fjæren for nøyaktig posisjonering av nyttelast. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelhåndtererne som er tilgjengelige i varianter av belastningskapasitet på 800 til 1500 lb.

StilModellHandlingKapasitetDispenseringshøydePris (eks. mva)
A905Løft, transport, dispensering og vekt800 lbs.10.5 ft.579 313NOK
A900Løft, transport og dispensering1500 lbs.10.5 ft.447 013NOK
B910Heis, transport og stativ800 lbs.10.5 ft.488 641NOK
C915Løft, transport og stabling1500 lbs.10 ft.436 322NOK
MORSE DRUM -

Hydra-Lift Karrier med utvidet rekkevidde

StilModellSakLøftestilTilt stilSpenningPris (eks. mva)
A400SM-XR-114Hydra-Lift Karrier---158 626NOK
B400S-XRHydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeHåndpumpeTrekk kjetting-85 660NOK
B400S-XR-124Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeLuftkraftKjedeløkke-116 397NOK
B400S-XR-110Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeVekselstrømVekselstrøm115/230V AC141 654NOK
B400S-XR-114Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeLuftkraftLuftkraft-140 318NOK
B400S-XR-125Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeBatteristrømHåndbok12V DC111 319NOK
B400S-XR-115Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeBatteristrømBatteristrøm12V DC138 981NOK
B400S-XR-120Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeVekselstrømKjedeløkke115/230V AC117 867NOK
MORSE DRUM -

Hydra Lift Karrier

Morse Hydra-Lift Karriers er designet for kontrollert løfting og helling av 55 liter trommer med minimal innsats. De har kraftløft og tilt håndventilkontroller for enkel trommelhåndtering. De er utstyrt med håndsveiv, kjedehjul og manuelle trekkjedevippkontroller for å senke og vippe trommer opp til 360 grader. Disse karrierene har tunge hydrauliske værer med innebygd strømningskontroll for jevn hellehastighet på tunge trommer og en skruelås gulvlås for å forhindre unødvendig bevegelse. De er tilgjengelige i batteri-, luft- og elektrisk drevne varianter på Raptor Supplies.

StilModellLøftestilPris (eks. mva)
AO-120FIVekselstrøm36 549NOK
BO-120FILC-96Vekselstrøm31 404NOK
CO-123FIVekselstrøm34 077NOK
CO-122FIVekselstrøm44 100NOK
BO-120FI-96Vekselstrøm37 551NOK
CO-121FIVekselstrøm38 487NOK
CO-120FILC-500Vekselstrøm31 137NOK
AO-120FILCVekselstrøm31 003NOK
CO-121FILCVekselstrøm33 141NOK
CO-124FILC-500Luftkraft32 340NOK
DO-124FILC-96Luftkraft30 469NOK
EO-124FILuftkraft35 342NOK
DO-124FI-96Luftkraft36 750NOK
EO-124FILCLuftkraft29 266NOK
CO-125FI-82Batteristrøm33 810NOK
FO-125FILC-96Batteristrøm29 132NOK
GO-125FIBatteristrøm34 205NOK
CO-125FILC-500Batteristrøm28 999NOK
GO-125FILCBatteristrøm31 137NOK
CO-125FILC-82Batteristrøm28 999NOK
FO-125FI-96Batteristrøm34 745NOK
MORSE DRUM -

410 Series Heavy-Duty Hydra-Lift Karrier

StilModellSakLøftestilMotor kontrollMotor TypeTilt stilSpenningPris (eks. mva)
A410-115Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrøm--Batteristrøm12V DC93 144NOK
B410M-124Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftTrekk kjetting--
RFQ
C410-120Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Trekk kjetting115V AC84 525NOK
D410Kraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting-65 615NOK
D410MKraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting--
RFQ
E410-114Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftLuftkraft-94 614NOK
D410-110Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Vekselstrøm115V AC95 550NOK
F410-125Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrømInnebygd-Trekk kjetting12V DC81 985NOK
E410M-114Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftLuftkraft--
RFQ
B410-124Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftTrekk kjetting-83 656NOK
G410-117Hydra-Lift Karrier--Vekselstrømsmotor-200V101 697NOK
MORSE DRUM -

Vektutstyrte trommelhellere

StilModellMaterialeDispenseringshøydeVist vektnøyaktighetGnistbestandigTilt stiltypenType trommelhelleHøydePris (eks. mva)
A525-N-127Karbonstål--NeiTrekk kjettingTo etapper-130 "260 590NOK
B515-T-114Karbonstål---LuftkraftSingle StageSikker skalaindikator78 "289 723NOK
A525-N-114Karbonstål--NeiLuftkraftTo etapper-130 "271 281NOK
A525-N-117Karbonstål--NeiVekselstrømTo etapper-130 "273 954NOK
A525-N-120Karbonstål--NeiVekselstrømTo etapper-130 "254 844NOK
A525-N-124Karbonstål--NeiTrekk kjettingTo etapper-130 "256 581NOK
A525-T-114Karbonstål--NeiLuftkraftTo etapper-130 "302 018NOK
C515-N-127Karbonstål---BatteristrømSingle StageIkke for farlige områder60 "247 227NOK
A525-N-115Karbonstål--NeiBatteristrømTo etapper-130 "264 065NOK
A525M-T-124Karbonstål--JaTrekk kjettingTo etapper-130 "-
RFQ
B515M-T-124Karbonstål60 "-JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
B515-NKarbonstål60 "-0.02-Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "225 845NOK
B515-N-120Karbonstål---Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "243 084NOK
B515-N-125Karbonstål---Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "237 872NOK
A525-NKarbonstål--NeiTrekk kjettingTo etapper-130 "237 605NOK
B515-T-124Karbonstål---Hånd sveivSingle StageSikker skalaindikator78 "274 489NOK
A525-N-110Karbonstål--NeiVekselstrømTo etapper-130 "270 613NOK
A525-TKarbonstål--NeiTrekk kjettingTo etapper-130 "270 346NOK
A525M-T-114Karbonstål--JaLuftkraftTo etapper-130 "-
RFQ
B515M-T-114Karbonstål60 "-0.0002JaLuftkraftSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
A525-T-124Karbonstål--NeiTrekk kjettingTo etapper-130 "286 783NOK
B515-N-114Karbonstål60 "-0.02-LuftkraftSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586NOK
C515-N-117Karbonstål---BatteristrømSingle StageIkke for farlige områder60 "261 927NOK
B515M-TKarbonstål60 "-0.002JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
A525M-TKarbonstål--JaTrekk kjettingTo etapper-130 "-
RFQ
MORSE DRUM -

Trommeløftere med loddrett løft

StilModellTilt stilDispenseringshøydeHøydeSvingradiustypenSpenningSakLengdePris (eks. mva)
A510-117Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage220V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "116 931NOK
B520-117Vekselstrøm106 "130 "68.25 "To etapper220V ACVertikal løft trommelhåndterer57.5 "129 360NOK
A510-113Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage230/460V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "117 600NOK
B520-110Vekselstrøm106 "130 "68.25 "To etapper-Vertikal løft trommelhåndterer57.5 "124 415NOK
C520SS-110Vekselstrøm106 "130 "68.25 "To etapper115V ACVertikal-løft trommelheller57.5 "354 136NOK
D510SS-110Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal-løft trommelheller50.5 "315 114NOK
A510-110Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "112 388NOK
A510M-114Luftkraft60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "-
RFQ
B520-114Luftkraft106 "130 "68.25 "To etapper-Vertikal løft trommelhåndterer57.5 "125 350NOK
C520SS-114Luftkraft106 "130 "68.25 "To etapper-Vertikal-løft trommelheller57.5 "356 809NOK
B520M-114Luftkraft106 "130 "68.25 "To etapper-Vertikal løft trommelhåndterer57.5 "-
RFQ
D510SS-114Luftkraft60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal-løft trommelheller50.5 "319 524NOK
A510-114Luftkraft60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "112 655NOK
D510SS-115Batteristrøm60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal-løft trommelheller50.5 "314 045NOK
B520-115Batteristrøm106 "130 "68.25 "To etapper-Vertikal løft trommelhåndterer57.5 "120 272NOK
A510-115Batteristrøm60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "107 577NOK
C520SS-115Batteristrøm106 "130 "68.25 "To etapper-Vertikal-løft trommelheller57.5 "354 136NOK
D510SS-120Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal-løft trommelheller50.5 "299 345NOK
D510SS-124Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal-løft trommelheller50.5 "302 018NOK
A510-120Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "97 086NOK
D510SS-125Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal-løft trommelheller50.5 "299 345NOK
A510Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer-80 649NOK
D510SSHånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal-løft trommelheller50.5 "292 396NOK
A510-125Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "90 605NOK
A510MHånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "-
RFQ
StilModellLøftestilTilt stilPris (eks. mva)
A510S-XR-110VekselstrømVekselstrøm199 118NOK
A510S-XR-120VekselstrømHånd sveiv171 054NOK
A510S-XR-114LuftkraftLuftkraft199 118NOK
A510S-XR-124LuftkraftHånd sveiv161 700NOK
A510S-XR-115BatteristrømBatteristrøm191 100NOK
A510S-XR-125BatteristrømHånd sveiv163 036NOK
A510S-XRHåndpumpeHånd sveiv144 327NOK
MORSE DRUM -

825A-serien med vektutstyrte trommelhellere

StilModellPris (eks. mva)
A825A-N-125185 754NOK
B825A-N169 718NOK
MORSE DRUM -

3-delt trommelholderalternativ for Hydra-Lift Karrier

ModellSakPris (eks. mva)
G-400AF6EKX5 232 NOK
WESCO -

Standard trommeløfter / dispenser, kapasitet på 800 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240032AG7HHE10 303 NOK
WESCO -

Deluxe kontrollert trommeløfter / dispenser, kapasitet på 800 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240034AG7HHG15 513 NOK
VALLEY CRAFT -

Drum Tilter Vedlegg 800 lbs 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
F89409A5AG9GXY-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?