MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 3-Fas | AF6EHD

MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase

På lager
Vare: AF6EHD Modell: 400A-60-112

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Karrier
Kapasitet800 lbs.
Trommelstørrelse55 gal.
Frekvens60 Hz
Høyde60 "
Hz60
Lengde60 "
HeisVekselstrøm
LøftoperasjonstypeVekselstrøm
MotorEksplosjons-sikker
MotorkabinettdesignEksplosjons-sikker
Fase3
vippeVekselstrøm
Spenning230 / 460V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.35
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hell HøydeDispenseringshøydeEksplosjons-sikkerMotor kontrollMotorkabinettdesignDriftstypeUtenfor Dia.FasePris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Håndpumpeløft, Håndsveiv, 363 kg Kapasitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Håndbok--42 229 NOK
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Fas, 363 kg Kapasitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-178 845 NOK
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400 NOK
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapasitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi--82 654 NOK
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--77 175 NOK
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nei--Batteristrøm--73 366 NOK
MORSE DRUM 400A-60-117 Hydra-Lift Karrier, Power Lift / Tilt, 1-ph 50Hz, 363 kg Cap | AF6EHH 400A-60-117-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-183 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase
74 158 NOK / enhet