Tilbehør til gassinfrarøde rørvarmer

filtre

DAYTON -

Varmereflektorer i aluminium

Dayton varmereflektorer brukes med Dayton infrarøde rørvarmere, installert i taket, for å konvergere varme. De er laget av høypolert aluminium, bøyd for effektivt å reflektere varmen. Disse er CSA-sertifiserte, og sikrer dermed sikker drift. Velg mellom 90-graders albue og U-bøyd varmereflektor på Raptor Supplies.

StilModellSakPris (eks. mva)
A5 84VDXNUMXAluminium varmereflektor "U"1 854NOK
B5 83VDXNUMXAluminium varmereflektor albue1 172NOK
DAYTON -

Ventilasjonssett for sidevegg

Dayton ventilasjonssett for sidevegger er designet for å kanalisere ut røyk med bærbare gassvegg- og takvarmere. Disse UL-listede ventilene har flensmontering for å sikre stiv og sikker installasjon og har galvanisert stålkonstruksjon for å forhindre slitasje og sprekker mot høye temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse sideveggventilasjonssettene, tilgjengelig i 4 og 6 tommers ventilasjonsdiametre på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A2F2112 534NOK
B2C4481 798NOK
VULCAN HART -

Varmeapparat tilbehør

StilModellPris (eks. mva)
A00-855529-000018 688NOK
B00-8253323 359NOK
C00-8253312 923NOK
D00-854511-000019 204NOK
DAYTON -

Utenfor luftinntakshode med fugleskjerm 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3F837AC8ZRF388NOK
DAYTON -

U-bend montering med klemme 4 inn

ModellSakPris (eks. mva)
3F835AC8ZRE2 197 NOK
DAYTON -

Uventet utløpsdeksel med klaff 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3F839AC8ZRG539NOK
DAYTON -

Vinkelmonteringsbrakett

ModellSakPris (eks. mva)
5VD54AE6VCZ117NOK
DAYTON -

Dual Vent Kit Y-form 4 x 4 x 6 In

ModellSakPris (eks. mva)
3F817AC8ZRD3 343 NOK
DAYTON -

Brakett med enkel montering

ModellSakPris (eks. mva)
5VD85AE6VDZ290NOK

Tilbehør til gassinfrarøde rørvarmer

Dayton gass ​​infrarød rørvarmer tilbehør forbedrer funksjonaliteten til tak- og gassveggvarmere. Raptor Supplies selger vinkelmonteringsbraketter, doble ventilasjonssett, utvendige luftinnløpshett, sideveggventilasjonssett, enkeltmonterte braketter, U-bøybeslag og uventilerte utløpshett. Ventilasjon for bærbare tak- og gassveggvarmere er designet for å holde inneluften ren. Den er laget av galvanisert stål for korrosjonsbestandighet og tilbyr flensmontering for enkel installasjon. Ventilasjonsavgasser ryker ut når varmeren omdanner drivstoff til varme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?