Bruker
Disse benksliperne tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for forming, fabrikasjon, sliping og sliping av skjæreverktøy, tre, meisler, huljern, verktøykroner, borkroner, spisser og ark innen engineering, elektro, bil, romfart og konstruksjon næringer. De kan også brukes til sliping, avgrading, fasing og rengjøring.
Egenskaper
Dayton Benk Slipere
- Dayton benkslipere er utstyrt med høykvalitetsmotorer for lang driftssyklus og tung bruk på karbonmetaller og legeringer.
- Disse kvernene gir utvidet klaring fra hjul til hjul som gjør at lange gjenstander enkelt kan jordes og har store justerbare verktøy som hviler for vinkelsliping, samt sikker og effektiv tilt.
- Dayton benkslipere er utstyrt med forseglede lagre og dynamisk balanserte rotorer for å minimere vibrasjoner for jevn drift.
- De kommer også med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og leverer en maksimal hjulhastighet på 3450 rpm.
- Disse benksliperne gir omtrent 4 til 7 ganger lengre driftssykluser under belastning og leverer 8 ganger mindre hastighet enn de fleste konvensjonelle benkslipere.
- Dayton benksliper har også gnistbeskyttere og justerbare sikkerhetsøyeskjold som er festet med orkanbolter for ekstra sikkerhet.
Fervi Benk Slipere
- Fervi benkeslipere er industrielle elektroverktøy som er ideelle for å løsne eller kutte materialer.
- De kommer med en slipeskive for å utføre grovsliping av materialer og en børste for å rense restene etterpå.
- Disse enhetene har braketter for støttestykker og sugehull (plassert i bakre deler av beskyttelsen), sammen med 4 bolter, for å muliggjøre sikker og enkel installasjon på en arbeidsbenk.
Jet -verktøy Benk Slipere
- Jet Tools industribenkslipere tilbyr variabel sliping, med fine (60 grit) og grove (36 grit) transparente slipeskiver.
- Disse benkesliperne har helt lukkede, forhåndssmurte kulelager og gummifeste for å unngå bevegelse under vibrasjon av maskinen.
Palmgren Benk Slipere
- Palmgren tilbyr industrielle benkeslipere for å levere stille og jevn kraft for alle rengjørings-, sliping-, avfase-, avgradings- og slipeformål.
- De har kraftige kondensatormotorer for å levere den ekstra strømmen som kreves under oppstartsprosessen og drift under belastning.
- Disse kvernene har utvidet klaring fra hjul til hjul som gjør at lange gjenstander kan jordes trygt og enkelt.
- De dynamisk balanserte rotorene og forseglede lagrene til enhetene er konstruert for å redusere vibrasjoner og sikre jevn gang.
- De kommer med et stort justerbart verktøy som hviler for sikker vinkelsliping og effektiv tilt.
- Disse kvernene leveres med justerbare sikkerhetsøyeskjold og gnistbeskyttere som enkelt kan plasseres med orkanbolter for ekstra sikkerhet.
- Palmgren benkslipere har et eksklusivt gulvsokkelstativ og et enkeltport støvoppsamlingssystem med belagt stålslange (i modeller som f.eks. Powergrind XP-serien kverner).
Vestover Benk Slipere
- Westward benkslipere er designet for generell bruk som krever rotasjon ved høye hastigheter for å skape en polert finish på arbeidsstykket.
- De har innebygde LED-arbeidslys for en detaljert oversikt over prosjektene og leveres med mellomstore og grove hjul (henholdsvis 36 og 60 korn) laget av aluminiumoksid for utmerket sliperesultat.
- De har justerbare verktøystøtter og øyeskjermer for å sikre sikker drift.
- Vestover 1KEL8 benkeslipere har et fleksibelt LED-arbeidslys med uavhengig av/på-bryter.
Arbeidsmekanisme
Benkslipere har en elektrisk motor som leverer rotasjonskraft til slipeskiven ved hjelp av trinse og reim. Så når den elektriske motoren starter, roterer motoren med en viss hastighet ved hjelp av en kjegleremskive og kilerem. Følgelig begynner også slipeskivene å rotere og dermed blir slipeoperasjonen utført.
Disse stasjonære kvernene monteres på en arbeidsbenk, og operatøren bruker begge hender til å holde stykket mot det roterende beltet eller hjulet for å glatte eller forme. Jo grovere kornnivået på hjul/belter er, jo mer materiale vil det eliminere og jo finere kornnivå, jo jevnere finish vil det etterlate på arbeidsstykket.
Ofte Stilte Spørsmål
Kan du bruke en benksliper uten vakt?
Hjulbeskyttere avleder gnister og rusk bort fra brukerne, og skjermer og beskytter dem mot slipeskiver og slitende skjæring, som kan forårsake alvorlig skade hvis de svikter eller flyr av.
Må benkeslipere boltes ned?
Sørg for at alle kverner har beskyttelser på plass og sørg for at kvernen er installert på gulvet/overflaten hvis sokkelen er konstruert for å boltes på den. Men hvis boltehull ikke er tilstede, er bolting ikke obligatorisk.
Hvordan velger jeg en slipeskive?
Når du velger en slipeskive, bør slipemaskinens hestekrefter vurderes. Hvis hestekrefter er mindre enn hjuldiameteren, anbefales et hjul med mykere kvalitet, og hvis hestekrefter er mer enn hjuldiameteren, velg et hjul med hardere kvalitet.
Kan du bruke en benksliper til å slipe kniver?
Benkslipere kan brukes til å slipe en kniv. Disse verktøyene har et høyhastighets spinnehjul som kan brukes til trimming av plast-, metall- og trematerialer.
Kan jeg bruke en benksliper til å slipe meisler?
Ja, du kan slipe meislene på en benksliper. Benksliperne dine bør ha nok kraft og den perfekte steintypen. Enda viktigere er det at du bør bruke teknikker for å opprettholde riktig fas samtidig som du forhindrer overoppheting av stålet i verktøyet ditt, noe som kan føre til at skjærekanten mykner.
Hvorfor er et øyeskjold montert på en benksliper?
Mange benkeslipere har et innebygd øyeskjold som effektivt vil beskytte øynene til operatøren mot skader fra metallbiter og flygende slipende partikler.
Hvorfor har benkeslipere 2 hjul?
Benkslipere er utstyrt med to hjul som kan brukes til mange bruksområder. Det første hjulet er hovedsakelig designet for presis sliping, mens det andre hjulet er ideelt for grov forming. Disse hjulene kan enkelt byttes ut for forskjellige hjulkonfigurasjoner i henhold til brukerens behov.