MORSE TROMMEL 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, Rustfri, Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6ELQ

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, Rustfritt, Power Lift / Tilt, 363 kg Cap

Vare: AF6ELQ Modell: 400A-96SS-110
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

197 781 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Karrier
HandlingLøft, transport og dispensering
Ampere Draw11.8A
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde96 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Eksplosjons-sikkerNei
FinishPerleblast
Frekvens60 Hz
KlasseGrade 304
Høyde96 "
HP1 hk
Hz60
Lengde72.5 "
HeisVekselstrøm
LøftestilVekselstrøm
MaterialeRustfritt stål
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
DriftstypeElektrisk energi
Fase1
RotasjonstypeFremover bakover
vippeVekselstrøm
Tilt stilVekselstrøm
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 194.85
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)132.08
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hell HøydeDispenseringshøydeEksplosjons-sikkerMotor kontrollMotorkabinettdesignDriftstypeUtenfor Dia.FasePris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Håndpumpeløft, Håndsveiv, 363 kg Kapasitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Håndbok--42 229 NOK
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Fas, 363 kg Kapasitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-178 845 NOK
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400 NOK
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 3-Fas | AF6EHD 400A-60-112----Eksplosjons-sikker--374 158 NOK
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapasitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi--82 654 NOK
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--77 175 NOK
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nei--Batteristrøm--73 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, Rustfritt, Power Lift / Tilt, 363 kg Cap
197 781 NOK / enhet