APPROVED VENDOR Nylon tau


filtre
Farge: Hvit , Taumateriale: nylon , Underkategori: Tau til generelt formål
StilModellLengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
12U273
100ft.Plastpose3 / 16 "727 lb.62 lb.156NOK
B
12U276
100ft.Hank5 / 16 "1510 lb.162 lb.332NOK
C
12U274
100ft.Plastpose1 / 4 "1054 lb.108 lb.213NOK
D
12U278
100ft.Hank3 / 8 "2440 lb.229 lb.384NOK
E
12U279
200ft.Plastrulle3 / 8 "2440 lb.229 lb.771NOK
E
12U280
250ft.Plastrulle1 / 2 "3930 lb.387 lb.1 595 NOK
E
12U277
300ft.Plastrulle5 / 16 "1510 lb.162 lb.866NOK
E
12U275
500ft.Plastrulle1 / 4 "1054 lb.108 lb.883NOK
F
20RX11
1000ft.spool3 / 16 "727 lb.62 lb.1 270 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?