BRADY Rørmarkør, karbondioksid


filtre
lim: Ja , Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , Driftstemp. Område: 0 Grader F , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris (eks. mva)
A
7039-4
-Rød3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
B
7338-1
-brun2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende1189NOK
C
4019-G
-Gul8 "til 9-7 / 8"10 "10 "SvartStrap-On1332NOK
D
4306-C
-brun2-1/2 to 3-7/8"2"2"HvitKlipse på1260NOK
E
4019-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "SvartKlipse på1263NOK
F
5805-I
-brun1-1/2 to 2-3/8"--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1171NOK
G
20405
-Gul-8"1"SvartSelvklebende25387NOK
D
4306-B
-brun1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "HvitKlipse på1263NOK
E
4019-A
-Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "SvartKlipse på1247NOK
H
7338-3C
-brun3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende3189NOK
I
7039-3C
-Rød3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende3189NOK
G
73865
-Gul-12 "2"SvartSelvklebende25602NOK
J
7038-4
-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSelvklebende4189NOK
K
7038-3C
-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "SvartSelvklebende3189NOK
F
5805-O
-brun---HvitPakk rundt med selvklebende stripe1132NOK
L
4306-G
-brun8 "til 9-7 / 8"10 "10 "HvitStrap-On1332NOK
D
4306-D
-brun4 til 6 "2 13 / 16 "2 13 / 16 "HvitKlipse på1226NOK
E
4019-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"2"2"SvartKlipse på1260NOK
D
4306-A
-brun3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "HvitKlipse på1247NOK
M
7338-4
-brun3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
N
7038-1
-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende1189NOK
O
90307
-Grå1 "til 2-1 / 2"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
P
87740
-Grå3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende3188NOK
Q
108708-PK
1 / 2 "brun3/4 "og mindre1.25 "1 / 2 "---168NOK
RFQ
R
108700
30ft.brunKlipp ut til størrelse12 "2"HvitSelvklebende65723NOK
R
108699
30ft.brunKlipp ut til størrelse8"1"HvitSelvklebende65451NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?