Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7038-4 Rørmarkør karbondioksid 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZNX 5ACK5

BRADY 7038-4 rørmarkør karbondioksid 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE2ZNX Modell: 7038-4Kryssreferanse: 5ACK5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 87740 Rørmarkør karbondioksid grå til 3/4 tommer | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Grå3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende3188NOK
BRADY 90307 Pipe Marker Carbon Dioxide Grey 1 To 2-1 / 2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Grå1 "til 2-1 / 2"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
BRADY 7038-1 Pipe Marker Karbondioksid 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende15NOK
BRADY 7038-3C Pipe Marker Karbondioksid Y Til 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "SvartSelvklebende3189NOK
BRADY 7039-3C Pipe Marker Carbon Dioxide R til 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Rød3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK
BRADY 7039-4 Pipe Marker Carbon Dioxide 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Rød3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende45NOK
BRADY 7338-1 Pipe Marker Karbondioksid 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE3YXN 5GWT3 7338-1-brun2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7038-4 rørmarkør karbondioksid 3/4 til 2-3/8 tommer
189NOK / enhet