Hånd lastebil hjul og aksler

filtre

Hjul og aksler til trucker er kritiske komponenter i trucken som gir støtten og mobiliteten som trengs for å flytte tung last.
B & P MANUFACTURING -

Liberator håndtruckakselsett

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A2002-31216-13 / 16 "152NOK
RFQ
A2002-31318 "152NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING -

aksler

StilModellPris (eks. mva)
A2012-200290NOK
RFQ
A2012-201265NOK
RFQ
A2012-202261NOK
RFQ
A2012-203256NOK
RFQ
A4305-204164NOK
RFQ
ANWL825NOK
RFQ
B2006-223327NOK
C2002-273265NOK
B & P MANUFACTURING -

Smalgangshåndtak aksler

StilModellPris (eks. mva)
ANWL665NOK
RFQ
ANWS1 296NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Liberator håndbil aksler

StilModellLengdePris (eks. mva)
ANWS-652NOK
RFQ
A2002-273-230NOK
RFQ
A2002-272-256NOK
RFQ
A2001-21116 13 / 16 "130NOK
RFQ
A2001-20118 "103NOK
RFQ
WESCO -

Knock Down Drum Truck Tilbehør

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A240211Rustfritt stål5 249NOK
B240210Stål1 671NOK
MAGLINER -

Akselsett 18 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
224025AF6CWZ199NOK
VESTIL -

Firehjuls håndtruck, 600 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
TWC-600-DLXAG8BFV4 724 NOK
MAGLINER -

Håndbil skumfylt hjul 3-1 / 2 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
131010AE7JTU1 134 NOK
APPROVED VENDOR -

Hjul 8 tommers diameter gummi

ModellSakPris (eks. mva)
10830AF3WZN688NOK
FERVI -

Hjul, 250 x 75 mm Hjulstørrelse, polyuretan

ModellSakPris (eks. mva)
0461CJ4LDY216NOK
Se detaljer
DAYTON -

Aksel

ModellSakPris (eks. mva)
31UL07CH9PXM304NOK
Se detaljer

Hånd lastebil hjul og aksler

Hjul og aksler for lastebiler inkluderer akselsett, 4-hjuls festing, skumfylte hjul, hjulbraketter, etc. For eksempel kan skumfylte dekk brukes på traktorer eller annet tungt utstyr som erstatning for solide gummi eller pneumatiske dekk og tilbyr punkteringsmotstand spesielt på grove terreng

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde vognhjul og aksler?

  • Regelmessig vedlikehold, som å inspisere hjul og aksler for slitasje og skader for å sikre at håndtrucken fungerer som den skal.
  • Smøring av hjul og aksler kan forlenge levetiden.

Kan lastebilakselen fjernes i stedet for å erstatte den?

Mindre skader, for eksempel små riper, kan ofte repareres, men hvis akselen er bøyd eller alvorlig skadet, er det best å bytte den.

Hva er en Liberator håndtruck?

En liberator håndtruck er en spesialisert håndtruck designet for håndtering av tung last. Den har vanligvis en forsterket ramme og større hjul enn en standard håndtruck, slik at den tåler mer vekt.

Hva er de beste smøremidlene for Liberator håndtruckaksler?

Smøremidler (syntetisk fett eller olje) brukes på stål- eller metalldeler for jevn funksjon og lang levetid for de kritiske komponentene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?