VESTIL TWC-600-DLX firehjuls håndtruck, 600 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BFV Modell: TWC-600-DLX

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhånd Lastebil
Svingbare hjul Dia.4"
Bredde på dreiehjul bak1"
Batterier inkludertNei
Kapasitet600 lbs.
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse10 "x 3.5", 4 "x 1"
Type hjulPneumatisk
SammenleggbarJa
FARGEBlå
Konvertibel til plattform lastebilJa
Dybde19.5 "
Fremre hjul Dia.10 "
Bredde på hjul foran3 1 / 2 "
Håndtruck formålGenerelt formål
Håndtak Dia.1"
Håndtakets høyde46 3 / 4 "
Høyde51.75 "
Skråvinkel35 grader
Lengde19.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Nese plate dybde8.5 "
Lengde på neseplaten8.5 "
Neseplate tykkelse0.14 "
Bredd på neseplaten14 "
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Plattformhøyde43 "
Plattform Lengde50 1 / 2 "
Plattformbredde23 "
Bredde22.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)131.45
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)56.52
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TWC-600-DLX firehjuls håndtruck, 600 lb. Kapasitet
4 724 NOK / enhet