LOVEJOY MD-serien, Mini Disc Clamp Style Couplings Tommers boringer


filtre
Vinkelforskyvning: 1.50 grader , Aksial feiljustering: ± 0.20" , Boretype: Ferdig boring , Koblingstype: Mini Disc kobling , Platemateriale: Rustfritt stål , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Maks. Driftstemperatur: 300 grader F , Serie: MD-serien , Stil: Klemskrue , Målesystem: Imperial
StilModellMaks. HastighetBore ABore BMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
68514477216
--------2 795 NOK
RFQ
B
68514477244
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.sq.111 tommer2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477241
3000 rpm5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.591 "0.7180 lbs.in.sq.111 tommer2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477243
3000 rpm3 / 4 "x 1"3 / 4 "x 1"0.591 "0.7180 lbs.in.sq.111 tommer2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477240
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.sq.111 tommer2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477242
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.sq.111 tommer2.480 "2.402 "-
RFQ
B
68514477230
4000 RPM3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477231
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477235
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477229
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477234
4000 RPM5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477233
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477236
4000 RPM3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "x 7 / 8"0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477237
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477232
4000 RPM1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.551 "0.0280 lbs.in.sq.80 tommer1.969 "2.244 "-
RFQ
B
68514477226
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq.31 tommer1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477224
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq.31 tommer1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477227
5000 rpm5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.315 "0.0650 lbs.in.sq.31 tommer1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477228
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq.31 tommer1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477225
5000 rpm1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.315 "0.0650 lbs.in.sq.31 tommer1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477223
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq.31 tommer1.575 "1.732 "-
RFQ
B
68514477221
6000 rpm3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "0.0330 lbs.in.sq.22 tommer1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477219
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq.22 tommer1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477218
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq.22 tommer1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477222
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq.22 tommer1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477220
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq.22 tommer1.260 "1.575 "-
RFQ
B
68514477217
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tommer0.984 "1.220 "-
RFQ
B
68514477215
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tommer0.984 "1.220 "-
RFQ
B
68514477214
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tommer0.984 "1.220 "-
RFQ
B
68514477210
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
B
68514477211
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
B
68514477212
10000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
B
68514477213
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?