LOVEJOY 68514477241 Skivekobling, 111 tommer Lbs dreiemoment, 2.480 tommer Dia., 0.7180 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YWJ Modell: 68514477241

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivekobling
Vinkelfeil1.50 grader
Aksial feiljustering± 0.20"
Bore A5 / 8 "x 3 / 4"
Bore B5 / 8 "x 3 / 4"
BoringstypeFerdig boring
KlemmeskruestørrelseM6
KoblingsstørrelseMD63C
KoblingstypeMini Disc kobling
Koblingsvekt (lb)11.99 oz.
SkivematerialeRustfritt stål
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.787 "
Maks. Kjede1.181 "
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Maks. Hastighet3000 rpm
Min. Kjede0.591 "
Treghetsmoment0.7180 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment111 tommer
Utenfor Dia.2.480 "
Total lengde2.402 "
Parallell feiljustering0.006 "
SerienMD-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet26550 in.-lbs./rad
Volum14.77326 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBore ABore BMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY 68514477216 Komplett skivekobling, ferdig boring, 0.9840 i OD, aluminiumsnav | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------2 795 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477210 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477211 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477212 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477213 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVG 6851447721310000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477214 Skivekobling, 9 tommers lbs dreiemoment, 0.984 tommers dia., 0.0090 lbs tommesq. Treghet | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tommer0.984 "1.220 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477215 Skivekobling, 9 tommers lbs dreiemoment, 0.984 tommers dia., 0.0090 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tommer0.984 "1.220 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477241 Skivekobling, 111 tommer Lbs dreiemoment, 2.480 tommer Dia., 0.7180 Lbs Inch Sq. Treghet