Flere applikasjoner omhandler materialer som er følsomme for trykkendringer. Å måle og opprettholde det svingende trykket er en skremmende oppgave. Trykktransdusere hjelper til med å løse dette problemet. De er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner. Ashcroft tilbyr KS sanitær trykktransduc...er for trykkføling i applikasjoner som krever desinfiserte og lett rengjørbare miljøer.Les meg
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
Nøyaktighet: + /-1% , Kompatibel med: Enhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål , Bolig: Rustfritt stål , Ledningslengde: 36 " , Sløyfemotstand: Avhengig av sløyfeforsyningsspenning , NEMA-vurdering: 4X , Driftstemperatur: -20 til 180 F.
Trykk-/vakuumtransdusere er ideelle for måling av vakuum, luft eller væsketrykk i væskehåndtering, romfart og bilapplikasjoner. De er tilgjengelige i ulike konfigurasjoner og design som digitale trykkmålere, differensialtrykktransmittere, elektroniske trykktransdusere og trykktransduserbrytere. Ashcroft leverer et stort utvalg av trykkmåleinstrumentkonfigurasjoner for å håndtere de fleste installasjons- og applikasjonskrav. Ashcroft-trykktransmittere og -transdusere er ideelle for trykkføling i applikasjoner med tøffe installasjonskrav som høye eller lave temperaturer og overlegen støt- og vibrasjonsmotstand. Ashcroft KS sanitære trykktransdusere er typen trykktransdusere som brukes i sanitærapplikasjoner. De kombinerer Ashcrofts tynnfilmteknologi med ekspertise på membrantetninger for å beregne trykk fra 0 til 300 psi. Disse sanitære trykktransduserne har 316 rustfritt stål sveiset konstruksjon, som gir korrosjonsmotstand og holdbarhet i ekstreme temperaturer. De har elektropolert 316 SS membran med 1.5 / 2 tommers Tri-Clamp prosesskobling for +/-1 % trykkfølingsnøyaktighet. De tilbys i 2 typer utganger, nemlig F2 type skjermet kabel og Hirschmann type kontaktutgang for sending av utgangssignaler. Velg fra et bredt utvalg av disse sanitære trykktransduserne, tilgjengelig i maksimale trykkklassifiseringer fra 60 til 600 psi. Vi tilbyr også Ashcroft trykkbrytere for kontroll av trykk, avstengning og alarmoperasjoner.
Bruker
Ashcroft KS sanitære trykktransdusere er ideelle for å måle små endringer i trykk (luft eller væske). De brukes også til å informere personell om enhver økning/reduksjon i det forhåndsinnstilte trykknivået. Ashcroft KS sanitære trykktransdusere er egnet for mat og meieri, farmasøytiske og andre sanitærapplikasjoner som krever strenge krav til renslighet.
Arbeidsmekanisme
For det første er Ashcroft KS sanitære trykktransdusere installert trygt på tankene eller strømningsrørledningene.
Når strømmen starter eller tanken fylles opp, begynner væskestrømmen å generere trykk på membranen til de sanitære trykktransduserne.
Trykk på membranen forårsaker dens fysiske deformasjon og fører til en proporsjonal endring i elektrisk motstand.
Endring i elektriske resultater er en endring i elektrisk strøm / spenningsutgang.
Denne endringen i utgang måles av en PLS-trykksensor eller -måler for å indikere en nøyaktig verdi av trykk eller endring i trykk.
Operatører kan nå ta nødvendige tiltak for å kontrollere trykket i en industriell prosess.
Egenskaper
Ashcroft KS sanitære trykktransdusere brukes i sanitærapplikasjoner for å måle endringer i trykk og varsle operatører om å utføre nødvendige handlinger.
De har 316L rustfritt stål, elektropolert fuktet membran med 1.5 og 2 tommers Tri-Clamp sanitære prosesskoblinger for reaksjonstid mindre enn 5 ms.
Disse sanitære trykktransduserne har 316 rustfritt stål sveiset konstruksjon for enkel rengjøring og korrosjonsbestandighet.
De tåler støt, vibrasjoner og trykk opp til 600 psi.
Disse sanitære trykktransduserne har skjermet kabel (pigtail integrert kabel) eller Hirschmann type sammenkoblet kontakt (DIN-tilkoblinger) for sending av utgangssignaler.
De har +/-1 % av spennnøyaktigheten og +/-0.04 % termisk nøyaktighet per grad F ved -20 til 168 grader F driftstemperaturer.
Kompatible tilbehør
Transduserkabler: Raptor Supplies kan levere passende trykktransduserkabler for å koble Ashcroft KS sanitære trykktransdusere til digitale indikatorer eller PLSer.
Standarder og godkjenninger
Ashcroft KS sanitære trykktransdusere er UL & CSA-listet. De har NEMA 4X-hus for utendørs bruk og korrosjonsbestandighet.
3A 74-07-standarden gjelder for disse Ashcroft KS sanitære trykktransdusere for å sikre kundene deres sanitære forhold samtidig som de øker rengjøringseffektiviteten og reduserer rengjøringskostnadene.
Installasjon
For det første installeres Ashcroft KS sanitære trykktransdusere på tanker eller væskerørledninger ved bruk av pakninger og annet nødvendig tilbehør.
Deretter kobles de sanitære trykktransduserne til en strømforsyningskabel (skjermet kabel av typen F2 eller kontaktene av typen Hirschmann).
En måler, PLS-trykksensor eller trykkbryter kan kobles til de sanitære trykktransduserne i 2-leder 4 - 20mA, 3-leder spenning eller 4-leder ratiometriske ledningskonfigurasjoner.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke sikkerhetstiltak tar vi når vi bruker disse Ashcroft KS sanitære trykktransduserne?
Disse sanitære trykktransdusernes trykkmåleelementer kan bli skadet elektrisk eller mekanisk når medietrykket øker utover den nominelle overtrykkskapasiteten til transduserne.
Unngå væskehammere (oppstår når væskestrømmen stopper plutselig) og støt (oppstår når strømmen starter plutselig) for å sikre riktig måling av trykktransduserne. Brukere kan unngå væskehammer og overspenningsskader ved å installere et overspenningskammer i væskeledningen.
Strømningsventiler bør også åpnes eller lukkes sakte for å unngå å skade instrumentet.
Svingerne bør jordes før du gjør noen elektriske tilkoblinger for å unngå statiske elektriske ladninger.
Ashcroft KS sanitære trykktransdusere bør monteres på steder med minimal vibrasjon.
Ikke legg strømkablene til Ashcroft KS sanitære trykktransdusere i nærheten av noe induktivt utstyr for minimal støyfølsomhet.
Sjekk for korrosjon på de trykkholdige delene av transduserne før du bruker dem for nøyaktige trykkmålinger.
Hvor ligger Ashcroft Inc.?
Ashcroft, en ledende produsent av temperatur- og trykkinstrumenter, er lokalisert i Connecticut, USA
Hvor brukes trykktransdusere med membrantetninger?
Trykktransdusere med membrantetninger, slik som Ashcroft KS sanitære trykktransdusere, brukes der det kritiske mediet ikke kan komme i direkte kontakt med måleinstrumentene. Membranen i disse trykktransduserne skiller det slipende, aggressive og kritiske mediet fra trykkinstrumenter for å måle trykk i høytemperaturapplikasjoner. De er også egnet for kompakte steder der tradisjonelle trykkmåleverktøy, som trykkmålere, ikke kan brukes.
Hva er forskjellen mellom sanitære trykktransdusere for spenning og strømutgang?
Ashcroft KS sanitære trykktransdusere (som har strømutganger mellom 4 til 20mA) påvirkes ikke av elektrisk støy og strømforsyningsmotstand. De er derfor ideelle for trykkmåling i medier på lang avstand. Ashcroft KS sanitære trykktransdusere (som har spenningsutganger mellom 1 til 5V) har integrert signalbehandling for mindre mottakelighet for elektrisk støy. De er egnet for bruk med en uregulert strømforsyning.
Er en transduser og sender det samme?
De fleste forvirrer disse begrepene og bruker dem om hverandre. Men nei, transdusere og sendere er ikke det samme. Transdusere konverterer en fysisk variabel som temperatur eller trykk til et analogt elektrisk signal (vanligvis lav spenning). Sendere konverterer dette lavspennings- eller strømsignalet fra transduserne til et mye større elektrisk signal for langdistanseoverføring til en PLS-sensor eller bryter. En trykktransmitter er koblet til trykktransduseren.
Hva er membrantrykkbrytere?
Ashcroft diafragma trykkbrytere brukes til å overvåke og kontrollere trykk i hydrauliske og pneumatiske systemer for å forhindre skade og nedetid. De kutter/starter automatisk systemet ved forhåndsinnstilte trykkinnstillinger.