Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT KS7S1542HM300# Sanitær transduserområde 0 til 300psi | AE3JEC 5DLX5

ASHCROFT KS7S1542HM300# Sanitær transduserområde 0 til 300psi

På lager
Vare: AE3JEC Modell: KS7S1542HM300#Kryssreferanse: 5DLX5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
9 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær trykkomformer
Nøyaktighet+ /-1%
kompatibel medEnhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål
Elektriske tilkoblingerDIN
boligRustfritt stål
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press600 psi
NEMA-vurdering4X
Drifts Temp.-20 til 180 F.
Produksjon4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC
Krav kreves9 til 36 VDC
Prosessforbindelse1-1 / 2 "Sanitær
Område0 til 300 psi
Termisk feil+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F
Fuktede materialer316L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFuktede materialerElektriske tilkoblingerMaks. PressProduksjonKrav krevesProsessforbindelseOmrådeTermisk feilPris
ASHCROFT KS7S1542F230 # Sanitær svingerområde 0 til 30 psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L Stainless SteelSkjermet kabel60 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC9 til 36 VDC1-1 / 2 "Sanitær0 til 30 psi+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F9 578 NOK
ASHCROFT KS7S1542F260 # Sanitær svingerområde 0 til 60 psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L Stainless SteelSkjermet kabel120 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC9 til 36 VDC1-1 / 2 "Sanitær0 til 60 psi+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F9 578 NOK
ASHCROFT KS7S1542F2100 # Sanitær svingerområde 0 til 100 psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L Stainless SteelSkjermet kabel200 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC9 til 36 VDC1-1 / 2 "Sanitær0 til 100 psi+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F9 578 NOK
ASHCROFT KS7S1542F2200 # Sanitetsomformerområde 0 til 200 psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L Stainless SteelSkjermet kabel400 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC9 til 36 VDC1-1 / 2 "Sanitær0 til 200 psi+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F9 578 NOK
ASHCROFT KS7S1542F2300# Sanitær transduserområde 0 til 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L Stainless SteelSkjermet kabel600 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC9 til 36 VDC1-1 / 2 "Sanitær0 til 300 psi+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F9 578 NOK
ASHCROFT KS7S1542F230 # & VAC Sanitærtransduser 30 tommers Hg Vac til 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L Stainless SteelSkjermet kabel60 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC9 til 36 VDC1-1 / 2 "Sanitær30 "Hg Vac til 30 psi+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F9 578 NOK
ASHCROFT KS7S2042F230 # Sanitær svingerområde 0 til 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L Stainless SteelSkjermet kabel60 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC9 til 36 VDC2 "Sanitær0 til 30 psi+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F9 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT KS7S1542HM300# Sanitær transduserområde 0 til 300psi
9 578 NOK / enhet