EDWARDS SIGNALING 97 -serien Heavy Duty Strobe -lys


filtre
Diameter: 8-1 / 16 " , Høyde: 7-3 / 16 " , Lampetype: Xenon , Linsemateriale: polykarbonat
StilModellFARGEKarakterlight OutputSpenning
A
97R-MP
-0.2A800000 CD72 til 125 VDC
RFQ
B
97C-EK
---12 til 48 VDC
RFQ
A
97R-EK
-1.2A800000 CD12 til 48 VDC
RFQ
A
97DFR-MP
---72 til 125 VDC
RFQ
A
97DFR-EK
-1.2A1100000 CD12 til 48 VDC
RFQ
B
97DFC-EK
---12 til 48 VDC
RFQ
C
97DFM-MP
---72 til 125 VDC
RFQ
C
97M-EK
---12 til 48 VDC
RFQ
C
97M-MP
---72 til 125 VDC
RFQ
C
97DFM-EK
---12 til 48 VDC
RFQ
B
97C-MP
---72 til 125 VDC
RFQ
B
97DFC-MP
-0.2A1100000 CD72 til 125 VDC
RFQ
D
97A-MP
Rav0.2A800000 CD72 til 125 VDC
RFQ
D
97A-EK
Rav1.2A800000 CD12 til 48 VDC
RFQ
D
97DFA-MP
Rav--72 til 125 VDC
RFQ
D
97DFA-EK
Rav1.2A1100000 CD12 til 48 VDC
RFQ
E
97DFB-MP
Blå--72 til 125 VDC
RFQ
E
97B-EK
Blå--12 til 48 VDC
RFQ
E
97B-MP
Blå0.2A800000 CD72 til 125 VDC
RFQ
E
97DFB-EK
Blå--12 til 48 VDC
RFQ
F
97DFG-MP
Grønn--72 til 125 VDC
RFQ
F
97G-MP
Grønn--72 til 125 VDC
RFQ
F
97G-EK
Grønn--12 til 48 VDC
RFQ
F
97DFG-EK
Grønn--12 til 48 VDC
RFQ

97 -serien Heavy Duty Strobe -lys

Edwards Signaling 97-serien strobelys er designet for applikasjoner som krever hyppige og langvarige signalsykluser. De er egnet for innendørs eller utendørs installasjon, brukt i gaffeltrucker, traverskraner og reparasjonskjøretøyer for å gi pålitelig signalering under høye lysforhold. Disse strobelysene har en komplementerende fresnel-design for forbedret lysfordeling. Disse stroboblene er integrert med polykarbonatlinse for overlegen optisk klarhet og kan brukes ved temperaturer fra -31 til 150 grader F. De har xenonlamper for intens lysutgang, og fanger oppmerksomhet selv i lyse eller utendørs miljøer. Disse strobelysene er tilgjengelige i gul, blå og grønne farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?