kulelager: Ball , Bolt Circle Dia.: 7 1 / 4 " , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Start / Kjør kondensator , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor Sub Application: Auger , Montering: Rund , navneskilt RPM: 1725 , Antall hastigheter: 1 , Emballasje: B , Fase: 1 , Beskyttelse: MANUELL , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Skaftlengde: 1 1 / 2 " , Type: CF
Egenskaper
- Disse motorene har et helt lukket viftekjølt kabinett for beskyttelse mot vanninntrenging og fuktighet samtidig som de muliggjør drift i trange rom.
- De har kulelager for jevn motordrift.
- De har en nøkkelakseldesign for idiotsikker låsing.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan installere / koble til Leeson 60 hertz landbruksmotorer?
Disse motorene har en aksel- og basefri design, som gjør det mulig for brukeren å koble motoren direkte til arbeidsbelastningen. Akselen til motoren låses på lasten ved hjelp av en nøkkel.
Krever Leeson 60 hertz landbruksdriftsmotorer smøring?
Disse motorene har lukkede kulelager som forhindrer enhver sjanse for støv og fuktighet å trenge inn gjennom akselen. Den skjermede utformingen forhindrer også behovet for hyppig smøring.
Hvordan montere Leeson 60 hertz landbruksmotorer?
Motoren kan monteres på lasten / utstyret og muttere og bolter kan brukes til å koble sammen motoren og lasten.