LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hk, 1725 o/min | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97

LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hk, 1725 rpm

På lager
Vare: AJ2PKJ Modell: 101120.00Kryssref.: P4C17FZ7M / 60WC97

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
MonteringLO101120
LagreneBall
Boltsirkel Dia.7 1 / 4 "
KodeL
utformingO
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame48Y
Forsterker med full belastning8 / 4.4-4A
HP1/2
Hz60 Hz
IsolasjonsklasseF
kW. 37
Lengde Mindre aksel9 7 / 32 "
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonGårdsplikt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonAuger
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringRund
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde10 23 / 32 "
emballasjeB
Fase1
Power Factor61
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1 1 / 2 "
typenCF
Spenning115/208-230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 66
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005
    • Svikling: CE484212
    • GRUPP: 3
    • Maling: RØD - LEESON (PULVER)
    • S. F Forsterker: 8.4 / 4.1-4.2

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingLengde Mindre akselSmøringMaks. Omgivelsestemp.MotorakseldesignMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 101119.00 Drivmotor, 3/4 hk, 1725 Rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "VERIFY104 grader FTastetHåndbok14 251 NOK
LEESON 101159.00 Drivmotor, 1/3 hk, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Y Ramme | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 grader FTastetHåndbok11 178 NOK
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Allmennbruk Farm Duty Motor | AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-CED27976 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hk, 1725 rpm
5 096 NOK / enhet