ROTOZIP Tile Cut Bits


filtre
Materiale: Carbide , Total lengde: 2" , Skaftstørrelse: 5 / 32 "
StilModellSkjæredybdeDiameterPris (eks. mva)
A
XB-TC1
1"5 / 32 "213NOK
B
TC4
1.5 "1 / 8 "470NOK

Tile Cut Bits

Rotozip fliser er designet for glaserte keramiske veggfliser, sementplater og gips. De brukes til å kutte langs en rett kant, lage buede frihåndssnitt og spore formen på elektriske bokser, paneler og rammer for å lage utskjæringer. Disse bitene har en ikke-skjærende spiss som har en glatt og matt ende som kjører en boks, panel eller ramme uten å skjære i den, og forhindrer dermed skade på underliggende overflater eller gjenstander. De har et karbidhus for å tilby skjærehastighet opp til 33000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?