DESTACO FO, FL, G-serien Straight Line Action Clamps


filtre
StilModellRask slagMonteringsbaseHoldekapasitetMaks. KlemmeslagSpennkraftPris (eks. mva)
A
FO-122-45
40mmFot675 kg3mm100N4 652 NOK
B
FL-122-45
40mmFlens675 kg3mm100N4 651 NOK
RFQ
C
FO-082-40
40mmFot335 kg2mm100N3 861 NOK
D
FL-121-45
45mmFlens675 kg3mm100N4 468 NOK
E
FO-121-45
45mmFot675 kg3mm100N4 456 NOK
B
FL-162-60
60mmFlens2020 kg4mm100N6 131 NOK
RFQ
F
FL-161-60
60mmFlens2020 kg4mm100N5 950 NOK
G
FO-161-60
60mmFot2020 kg4mm100N5 950 NOK
B
FO-162-60
60mmFot2020 kg4mm100N5 565 NOK
H
FO-221-80
80mmFot4045 kg4mm100N9 437 NOK
RFQ
B
FO-160
100, 200, 300 mmFot2020 kg4mm100N5 736 NOK
B
FO-220
100, 200, 300 mmFot4045 kg4mm100N8 821 NOK
B
FO-120
100, 200, 300 mmFot675 kg5mm100N4 554 NOK
I
FL-120
100, 200, 300 mmFlens675 kg3mm100N4 525 NOK
J
FL-160
100, 200, 300 mmFlens2020 kg4mm100N5 736 NOK

FO, FL, G-serien Straight Line Action Clamps

Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for bruksområder der arbeidsstykkets tykkelse og toleranser varierer. Disse rettlinjede klemmene anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Disse FO, FL, G rettlinjeklemmene har en kompakt design som tillater både enkeltdel og masseproduksjon. Disse Destaco-klemmene med rett linje er utstyrt med et stempel og et håndhjul / håndspak som kan betjenes enten med én hånd eller begge hender, separat eller samtidig. De har en fotmontert, flensbase for enkel installasjon og er i stand til å tåle belastninger på opptil 4000 lb. Disse Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede klemmer er kun utformet for aksiale belastninger, og en ekstra radiell støtte for stempelet anbefales for bruk med sidelast.

Bruker

Destaco FO-, FL-, G-seriens rettlinjede klemmer brukes til enkeltdel / masseproduksjon av armaturer.

Egenskaper

  • Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede klemmer er ideelt brukt til å klemme arbeidsstykker med varierende tykkelser og toleranser.
  • Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede klemmer bruker et stempel og en håndtaksspak/håndhjul (betjenes samtidig) for å tillate enhåndsbetjening.
  • Disse Destaco FO-, FL-, G-seriens rettlinjede actionklemmer har fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.
  • Disse rettlinjede klemmene er i stand til å tåle belastninger på opptil 675 lb.

Kompatible tilbehør

  • Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede actionklemmer er kompatible med stempelslag på 100 mm - 300 mm.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede klemmer er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å sikre miljøhelse og maksimal brukersikkerhet, og effektiv ytelse til klemmene.

Installasjon

  • Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede actionklemmer har fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer Destaco-klemmer med rett linje?

Destaco rette linjeklemmer innlemme et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr klemmens holdekapasitet?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde i rett linje ideelle for sidebelastning?

Disse klemmene er kun konstruert for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?