Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOZIP XB-TC1 Flisskjærebit 5/32 tommers diameter karbid | AB2XKD 1PKW7

ROTOZIP XB-TC1 Flisskjærebit 5/32 tommers diameter karbid

På lager
Vare: AB2XKD Modell: XB-TC1Kryssreferanse: 1PKW7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFliseskåret bit
Skjæredybde1"
Diameter5 / 32 "
MaterialeCarbide
Total lengde2"
Skaftstørrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207903085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterPris
ROTOZIP TC4 Tile Cut Bit 1/8 tomme Diameter høyhastighets stål pakke med 4 | AE4DJL 5JLR9 TC41.5 "1 / 8 "462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOZIP XB-TC1 Flisskjærebit 5/32 tommers diameter karbid
206NOK / enhet