FABORY U12030.125.0001 Slottmutter, 1-1/4-7 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG8MCU 41TZ94

FABORY U12030.125.0001 Slottmutter, 1-1/4-7 trådstørrelse, klasse 8 klasse

Vare: CG8MCU Modell: U12030.125.0001Kryssreferanse: 41TZ94
558NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlottsnøtt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseGrade 8
Mutter typeHex-spaltet mutter-vanlig
standardASME B18.2.2
StilHex-spaltet mutter-vanlig
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 7 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishBredde over leiligheterFinishKlasseHøydeStilPris
FABORY B12000.025.0001 Slottmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 2 klasse | CG7BAE 178R05 B12000.025.0001UNC (Grov)1/4 "-20Plain7 / 16 "PlainGrade 2-Hex-spaltet mutter-vanlig5 791 NOK
RFQ
FABORY B12000.031.0001 Slottmutter, 5/16-18 Gjengestørrelse, Grade 2 Grade | CG7BAF 178R06 B12000.031.0001UNC (Grov)5/16 "-18Plain1 / 2 "PlainGrade 2-Hex-spaltet mutter-vanlig5 040 NOK
RFQ
FABORY B12000.037.0001 Slottmutter, 3/8-16 gjengestørrelse, klasse 2 klasse | CG7BAG 178R07 B12000.037.0001UNC (Grov)3/8 "-16Plain9 / 16 "PlainGrade 2-Hex-spaltet mutter-vanlig3 991 NOK
RFQ
FABORY B12000.043.0001 Slottmutter, 7/16-14 Gjengestørrelse, Grade 2 Grade | CG7BAH 178R08 B12000.043.0001UNC (Grov)7/16 "-14Plain11 / 16 "PlainGrade 2-Hex-spaltet mutter-vanlig3 519 NOK
RFQ
FABORY B12000.050.0001 Slottmutter, 1/2-13 gjengestørrelse, klasse 2 klasse | CG7BAJ 178R09 B12000.050.0001UNC (Grov)1/2 "-13Plain3 / 4 "PlainGrade 2-Hex-spaltet mutter-vanlig3 502 NOK
RFQ
FABORY B12000.062.0001 Slottmutter, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 2 klasse | CG7BAK 178R10 B12000.062.0001UNC (Grov)5/8 "-11Plain15 / 16 "PlainGrade 2-Hex-spaltet mutter-vanlig2 601 NOK
RFQ
FABORY B12000.075.0001 Slottmutter, 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 2 klasse | CG7BAL 178R11 B12000.075.0001UNC (Grov)3/4 "-10Plain1 1 / 8 "PlainGrade 2-Hex-spaltet mutter-vanlig2 463 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U12030.125.0001 Slottmutter, 1-1/4-7 trådstørrelse, klasse 8 klasse
558NOK / enhet