Arbeidsbordskap

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Arbeidsbordskap

StilModellHøydeLagringskapasitettypenBreddePris (eks. mva)
A3010-9535.5 "9.0Enkelt Door24 "7 751NOK
B3000-9535.5 "13.0Double Door36 "8 662NOK
C3403-9538 "54 Cu.Ft.Double Door60 "10 845NOK
D3404-9538 "54 Cu.Ft.Enkelt Door60 "17 832NOK
E3405-9538 "54 Cu.Ft.Enkelt Door60 "19 139NOK
FERVI -

Skap

StilModellMaks. KapasitetHyllekapasitetPris (eks. mva)
AA100100Kg25Kg2 863NOK
RFQ
BA300150 kg25 kg4 581NOK
RFQ
LITTLE GIANT -

Butikkskap

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
AMC3-1D-1818-LL18 "568611 "11 379NOK
BMC3-2D-2424-LL24 "568699 "18 272NOK
LITTLE GIANT -

Motta stasjonær stasjonær

StilModellPris (eks. mva)
ARS-2D-2436-LL18 045NOK
BRS-2436-LL14 240NOK
EDSAL -

Stengt serviceforfatter

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
ASW02010A2139.58 227NOK
BSW02010B21-1 / 32 "33 9 / 32 "4 602NOK
LITTLE GIANT -

Benkeskap

StilModellPris (eks. mva)
AMJ3-LL-2D-244819 781NOK
BMHP3-LL-2D-244816 864NOK
CMH3-LL-2D-244815 690NOK
DMJP3-LL-2D-244820 392NOK

Arbeidsbordskap

Arbeidsbordskap gir ekstra lagringsplass samtidig som de gir en arbeidsplattform. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av arbeidsbordskap, benkeskap, mottaksstasjoner og butikkskap fra Lille kjempe, Edsal og Durham Manufacturing. Disse stålskapene har pulverisert finish for holdbarhet og tåler tøffe miljøer. De har oppbevaringshyller og skyvedører (utvalgte modeller) for å organisere gjenstander. Skapdørene og stativene har en innebygd sikkerhetslås for å holde gjenstandene trygge og høydejusterbare benfester for å nivellere arbeidsbordet. Little Giant benkeskap har nettingdører for å forbedre synligheten. Utvalgte modeller har arbeidsplater laget av hardboard eller lønn for å forhindre at bord blir skadet eller riper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?