NOTRAX Pute Stat elektrostatiske utladningsmatter


filtre
Antifatigue: Ja , Antimikrobiell: Nei , Baksidemateriale: PVC svamp , motstandsdyktig mot bremsevæske: Nei , Ledningslengde: Ingen ledning , Brannbestandig/Brannhemmende: Ikke brannbestandig eller retardant , matte elektrisk motstand: Anti-Static , Matteegenskaper: Anti-Static , Materiale: PVC svamp , Overflate til jord motstand: 1.6 x 10 til 7 ohm , Overflate til overflate motstand: 2.6 x 10 til 7 ohm , Tykkelse: 3 / 8 " , Bredde: 3ft.
StilModellFARGEEdgesLengdeMat overflatemønsterStørrelsePris (eks. mva)
A
825R0036BL
Svart---91 cm x 18.3 m8 559 NOK
RFQ
A
825C0036BL
Svart---91 cm per lineær meter551NOK
RFQ
B
825S0035BL
Svartskrå5ft.Preget rullestein-1 028 NOK
C
825R0036BY
Svart / GulSikkerhet skrå60ft.Pebble preget-10 669 NOK
A
825C0036BY
Svart / Gul---91 cm per lineær meter599NOK
RFQ
D
825S0035BY
Svart med gul kantskrå5ft.Preget rullestein-1 028 NOK
E
825R0036GY
GråSikkerhet skrå60ft.Pebble preget-10 669 NOK
E
825S0035GY
Gråskrå5ft.Preget rullestein-1 028 NOK
A
825C0036GY
grå---91 cm per lineær meter551NOK
RFQ

Pute Stat elektrostatiske utladningsmatter

NoTrax pute statiske elektrostatiske utladningsmatter er spesielt konstruert for å absorbere statisk elektrisitet og forhindre at elektroniske kretser blir skadet. De har anti-tretthetsegenskaper som gir motstand med ikke-direktiv utskåret toppoverflate. De er egnet for sikkert fotfeste og er behagelige å rengjøre. Disse anti-tretthetsmattene har patentert Dyna-Shield PVC-skum konstruert med et kraftig beskyttende topplag som gir varig slitasje og overgår konkurrentene når det gjelder strekkstyrke og rivebestandighet. Velg fra en rekke av disse matter, tilgjengelig i 5 og 60 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?