A Bremsetype: Ansiktskontakt , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Navmateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 4-1/8" x 6-1/8" , Lastevurdering: 2900 lb. , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Monteringstype: Topp plate , Ikke-merking: Nei , Utvendig bolthullavstand: 4-1/8" x 6-1/8" , Total høyde: 18.5 " , Platestørrelse: 6-1/8" x 7-1/2" , Platetykkelse: 0.5 " , Platetype: D , Ply: 6 , Raceway: Presisjonsball , Temp. Område: -30 grader til 120 grader F , Slitebane: Sawtooth , Hjullager: Precision konisk ball , Hjuldiameter: 16 " , Hjulbredde: 5.125 "