HAMILTON S-7516-SPRT Svingbare hjul i massiv gummi 5-1/8 W | AE7XBA 6AZP3

HAMILTON S-7516-SPRT Svingbart hjul i solid gummi 5-1/8 W

På lager
Vare: AE7XBA Modell: S-7516-SPRTKryssref: 6AZP3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart hjul i gummi
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4-1 / 2 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 6-1/8"
Lastevurdering2900 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTopp plate
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 6-1/8"
Total høyde18.5 "
Plate Størrelse6-1/8" x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ply6
race måtePresisjonsball
Temp. Område-30 grader til 120 grader F
Dekkfelt Dia.8"
TråSawtooth
HjullagerPrecision konisk ball
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.115
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Svingbart massivt gummihjul 5-1/8 W | AE7XBB 6AZP4 S-7516-SPRT-4SL-FCBSvingbart solid gummihjul med brems17 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-7516-SPRT Svingbart hjul i solid gummi 5-1/8 W
14 550 NOK / enhet