Varmeslynge

filtre

DAYTON -

Varmeslynge

Dayton varmeslinger er ideelle for å øke luftinnløpstemperaturen for bestemte blåsere til 450 grader F eller 500 grader F. De monteres komfortabelt på radielle vifteaksler for å tillate viftene å klare høyere innløpstemperaturer. Disse viftene kan håndtere slitesterkt materiale, granulert materiale, sagflis, korn og partikkelbelastet luft av ikke-eksplosive gassvarianter.

StilModellBrukes forPris (eks. mva)
A650-06-6016-5-3 001NOK
RFQ
A650-06-6014-5-3 001NOK
RFQ
B4C792Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.3 309NOK
B4C784Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.2 744NOK
B4C790Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.2 807NOK
B4C791Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.3 295NOK
B4DKK9Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 500 grader F5 300NOK
B4DKL1Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 500 grader F5 575NOK

Varmeslynge

Heat Slingers brukes til å beskytte lagrene mot overdreven varme. Dayton varmeslynger avgir varme fra akselen før de når lageret og øker luftstrømmen over de indre lagrene. De er designet for bruk på radiale vifteaksler og hjelper også viften med å håndtere høyere innløpstemperaturer. Disse slynger er i stand til å håndtere tynt materiale, sagflis, granulært materiale og ikke-eksplosive gasser. Velg mellom en rekke av disse varmeslynger, tilgjengelig i diameter på 6 og 8 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?