HAMILTON

Siden 1907 har Hamilton, med hovedkontor i Hamilton, Ohio, USA, produsert industristandard industrihjul, hjul, vogner, tilhengere og hjultilbehør. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Pneumatikk

Lab forsyninger

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Materialhåndtering filtre

Hjul og hjulVis alle

  • Caster tilbehør

    Retningslåssett som er egnet for montering av svingbare låser på kompatible hjul for å immobilisere svingmekanismen for å forhindre rulling i lagrings-, transport-, produksjons- og bilvedlikeholdsapplikasjoner. Stålkonstruksjon tåler harde industrielle overgrep

  • Hjul

    Kraftige styrehjul med en maksimal belastning på 12000 lb, egnet for enkel transport av stort utstyr i produksjonsindustri og andre materialhåndteringsapplikasjoner. Tilgjengelig i varianter av polyuretan, støpejern, fenol, duktilt jern, stål og jern

  • Hjul med to hjul

    Ekstra kraftige hjul som passer til montering på sveise- og mobilskjæreutstyr for stålverk, byggeplasser og monteringsanlegg. Enkeltakslede dobbelthjul for å minimere friksjon og jevn drift. Tilgjengelig i stive og svingbare hjulvarianter

  • Plate hjul

    Egnet for installasjon på søppelcontainere, stansevogner og tilhengerrammer i avfallshåndtering, produksjon og transportapplikasjoner. Utvalgte modeller har kingpins for sikker sammenføyning av hjulmonteringsplaten til rammen, og sikrer langsiktig drift. Tilgjengelig i 2, 2.5 og 3 tommers hjulbredder

  • Pneumatiske hjul

    Pneumatiske platehjul som er egnet for transport av maskineri i ulendt terreng, tolererer høyere hastigheter og absorberer vibrasjoner på bakkestøtte og produksjonssteder for luftfart og under utendørs tauing og frakt. Tilgjengelig i stål og smidd stålrammevarianter

  • Spesialhjul

    Inkluderer enkeltflensede, V-spor, støtdempende, støtdempende hjul med stiv plate, dobbeltflens og svingbare platestøtdempende hjul som er best egnet for montering og produksjonslinjer, automatisering og produksjon. Tilgjengelig i stive og svingbare hjulvarianter

  • Stammehjul

    Svingbare hjul designet for bruk med dukker og vogner for håndtering av industrielle komponenter og verktøy i produksjons- og monteringsanlegg og metallbearbeiding og konstruksjonsapplikasjoner. Gummihjul for minimering av glidning og nikkelrammeplating for holdbarhet

Dollies and MoversVis alle

  • dollie

    Vogner og dukker egnet for håndtering av industrielle komponenter og utstyr for vedlikehold og reparasjon, mat og drikke og produksjonsapplikasjoner. Polyolefinhjul og stålplattformer for motstand mot sterke kjemikalier og syrer. Tilbys i 19, 21.5, 21.75 og 27.5 tommers plattformlengder

Om HAMILTON

Hamiltons omfattende katalog inkluderer platehjul, doble hjul, pneumatiske hjul, spesialtrinsehjul og trinsehjul. Merkets hjul er ideelle for medisinsk utstyr, møbler og butikkinventar. De har en ukonvensjonell, CNC-maskinert og herdet øvre løpebane for å sikre en jevn dybde og gi vertikal lasthåndteringskapasitet. Disse hjulene er tilgjengelige i dobbeltforseglet presisjonskule, konisk presisjon og rett rullelagervarianter. Hamilton CH Series platehjul har smidde stålrammer, koniske rullelager og smidde eller sveisede ståltapper. De tåler tyngre belastninger, tåler hyppigere bruk og tåler mer støt og støt fra å rulle over grovt eller ujevnt underlag enn lette, middels og kraftige standardplatehjul. Disse hjulene er installert på bunnen av søppelcontainere, tilhengerrammer, dysevogner og annet tungt utstyr som brukes i produksjonsanlegg, byggeplasser og monteringsanlegg.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Hamilton MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Quantum Storage Systems & Proline-numre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Hamilton-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Hamilton-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Store handelsnavn

UltraGlide hjul

Disse hjulene har uavhengige svingbare overflater som eliminerer skrubbing, noe som gjør dem lettere å manøvrere. Hjulene har tidligere hjuls delte ytre løpebaner for å minimere friksjonen. Die-casten deres ...Les meg 

Super Endurance Series hjul

Disse hjulene tilbyr slitesterk HAA polyester pulverlakk finish og leveres som standard med et utvalg av tretten forskjellige hjultyper. De har en kingpinless design for ekstra tunge applikasjoner.

Spinfinity-serien hjul

De er ferdig i slitesterk pulverlakkert rød crimson og leveres som standard med et utvalg av ti forskjellige hjultyper. Toppplaten og indre løpebane er laget av stålsmiing for en overlegen racewa...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bestemme minimumskapasiteten som trengs per hjul?

  • Legg til vekten på lasten som skal bæres og vekten på vognen.
  • Del den totale belastningen med 3.
  • Dette vil gi deg den minste nominelle lastekapasiteten per hjul.

Hvilke hjul er best for grove gulv?

Bruk hjul med størst mulig diameter for din applikasjon. Større hjul ruller lett over rusk og ru overflater og er også lettere å skyve. Vurder også polyuretan-trinn eller påstøpte gummihjul for spenst og stillegående drift.

Hva er dreieforskyvning?

Svingforskyvning er den horisontale avstanden mellom den vertikale senterlinjen til et svingtall (kingpin) og hjulet. Vogner med større forskyvninger er lettere å snu under belastning, men har også redusert lastekapasitet per trinse.

Merke eksklusive produkter