EATON CS-SP-1 Series Split Core Strømsensorer


Eaton CS-SP-1-serien med delte kjernestrømsensorer måler strømflyten i en elektrisk krets og overvåker strømforbruket til industrielt utstyr, samt oppdager og forhindrer overbelastning eller feiltilstander i elektriske systemer. Disse sensorene bruker en delt kjerne som gjør det enkelt å installere...ion inn i eksisterende ledere, noe som eliminerer behovet for å koble dem fra. De fungerer sammen med en rekke strømmåleenheter for applikasjoner, inkludert industrielle kontrollsystemer, strømovervåking og energistyringssystemer. Disse strømsensorene med delt kjerne inkluderer også temperaturkompensasjon, filtrering og feildeteksjon, noe som sikrer nøyaktige og pålitelige målinger.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CS-SP-1-100-333MV
1 334 NOK
RFQ
A
CS-SP-1-080-333MV
1 334 NOK
RFQ
A
CS-SP-1-030-333MV
1 334 NOK
RFQ
A
CS-SP-1-060-333MV
1 334 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse sensorene fungerer ved å måle magnetfeltet som genereres av strømmen som flyter gjennom lederen.
  • De består av en kjerne og en spole plassert på motsatt side av lederen.
  • Når strømmen flyter gjennom lederen, genererer den et magnetfelt som går gjennom kjernen.
  • Spolen oppdager magnetfeltet og genererer en elektrisk strøm proporsjonal med magnetfeltet.
  • Strømmen blir nå forsterket og behandlet av sensorens elektroniske krets for å produsere et utgangssignal.
  • Dette utgangssignalet kan brukes til å måle strømmen i lederen eller for å koble til andre enheter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken strømmåleenhet bør jeg velge for min delkjernesensor?

Valget av enhet vil avhenge av applikasjonen og kravene til systemet der sensoren brukes. For dette formålet er et bredt utvalg av strømmåleenheter tilgjengelig for brukere som inkluderer:

  • Digitale panelmålere: Disse enhetene overvåker strømmen i sanntid og viser utdataene i digital form.
  • Dataloggere: Disse enhetene kan registrere gjeldende måledata over en tidsperiode, noe som muliggjør senere analyse og trendidentifikasjon.
  • Kontrollsystemer: Strømmålinger kan mates inn i industrielle kontrollere, for eksempel PLS-er, som input slik at de kan iverksette passende tiltak basert på dataene som er gitt.
  • Strømovervåkingssystemer: Disse systemene tillater detaljert informasjon om energibruk, som strøm- og spenningsmålinger, effektfaktor og energiforbruk.
  • Strømsendere: Disse enhetene konverterer strømmålingen til et standard utgangssignal, som kan brukes til å koble til andre enheter.
  • SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition): Disse enhetene overvåker og kontrollerer industrielle prosesser ved å mate gjeldende måling som input til kontrollalgoritmen.

Hva er overstrømdeteksjon?

Mange split-core strømsensorer er utstyrt med overstrømsbeskyttelse som kan oppdage når strømmen som går gjennom lederen har overskredet et visst nivå. Dette indikerer en feil, for eksempel kortslutning eller andre feilforhold i systemet, og lar brukeren iverksette effektive tiltak.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?