Pneumatiske hjul

filtre

BLICKLE -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellSakTråPris (eks. mva)
ALP 267RSvingbar pneumatisk hjulZig Zag2 703NOK
BLP 267R-STSvingbart pneumatisk hjul med totallåsZig-Zag-profil3 978NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbart pneumatisk hjul m/ brems

StilModellTråBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeTotal høydePris (eks. mva)
A1ULG8KnobbeteTotal-Lock0 til 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B1ULH5SawtoothOver-the-Wheel Strap300 til 999 lb.9"3"300 lb.1510 "481NOK
C5VP73SawtoothOver-the-Wheel Strap-9"3"295 lb.A11 "936NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullTykke tykkelseplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 til 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKnobbete6"2"-
RFQ
B1ULH44 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"678NOK
B1ULH74 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "804NOK
C3G1474 "x 4-1 / 2"0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"686NOK
C3G1494 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "1 176NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
AS-7516-SPRTSvingbart hjul i gummi13 467NOK
AS-7516-SPRT-4SL-FCBSvingbart solid gummihjul med brems16 179NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv pneumatisk hjul

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A3G1440 til 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"221NOK
B1ULG90 til 299 lb.200 lb.7.5 "BKnobbete6"2"-
RFQ
C3G148300 til 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "946NOK
D1ULH6300 til 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"386NOK
D1ULH8300 til 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "652NOK
VESTIL -

SAW-serien støtdempende hjul

StilModellDiameterPris (eks. mva)
ASAW-1010 "341NOK
BSAW-1616 "443NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbart semi-pneumatisk hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A3G151B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"970NOK
B3G119D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"1 355NOK
HAMILTON -

Stiv pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
AR-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 258NOK
AR-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.5 617NOK
BR-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.3 028NOK
CR-7008-PRB1 / 4 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.1 961NOK
HAMILTON -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
AS-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.7 238NOK
AS-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.5 690NOK
BS-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.4 654NOK
CS-7008-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.3 030NOK
DS-7010-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball10 "3"480 lb.3 274NOK
ALBION -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningRamme Finishplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullPris (eks. mva)
A08SG06227S001G0.19 "0 til 299 lb.Sink kromatCKnobbete6"2"1-3/4 x 2-7/8"1 015NOK
B16SG08427SG0.25 "0 til 299 lb.Sink belagtBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "1 417NOK
C16SG10627SG0.25 "300 til 999 lb.Sink belagtBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "1 472NOK
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A16SG08427RG0 til 299 lb.220 lb.10.125 "8"2.5 "915NOK
A16SG10627RG300 til 999 lb.350 lb.13 "10 "3.5 "1 929NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv semi-pneumatisk hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A3G150B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"696NOK
B3G116D0 til 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"517NOK
C3G118D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"899NOK
BLICKLE -

Stiv pneumatisk hjul 550 Lb 10-1/4in

ModellSakPris (eks. mva)
B-P 267RAB6VZE2 214 NOK
HAMILTON -

Dobbelthjuls svingbare pneumatiske hjul 4 W

ModellSakPris (eks. mva)
S-72166-PRAB3VHV11 470 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Svingbart hjul, pneumatisk, kapasitet 250 pund, størrelse 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HC1125SCF6KNJ673NOK
HAMILTON -

Stiv massiv gummihjul 5-1 / 8 W.

ModellSakPris (eks. mva)
R-7516-SPRTAE7XBC11 446 NOK
HAMILTON -

Stive pneumatiske hjul med to hjul 16 D

ModellSakPris (eks. mva)
R-72166-PRAB3VHW9 386 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Hjul, pneumatisk, lager 3/4 tommer, kapasitet 500 lbs, størrelse 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HC1139WCF6KNL572NOK
ALBION -

Svingbart pneumatisk hjul med brems 2-1/4 W

ModellSakPris (eks. mva)
16SG08427SFBAGAC6BEN1 394 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Stiv hjul, pneumatisk, kapasitet 250 pund, størrelse 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HC1126RCF6KNK598NOK

Pneumatiske hjul

Pneumatiske hjul er ideelle for å transportere vibrasjonsfølsomme eller skjøre laster og bære last over ujevne eller ru overflater i industrianlegg og utendørsområder. Raptor Supplies tilbyr disse hjulene fra merker som Albion, Blickle, Vestil Hamilton og Grainger. Hjulkatalogen inneholder to pneumatiske hjul og halvpneumatiske hjul. De er utstyrt med luftfylte eller solide hjul for å absorbere vibrasjoner og støt, samt gi stabilitet og reduksjon av støy i gressklippere, vogner, trillebårer, vogner og annet hjulutstyr. Rammene har smidd stål- eller stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og har monteringsplater som festes på bunnen av vognene eller utstyret, slik at de kan rulle, og derved minimere innsatsen for å flytte eller flytte på nytt. De pneumatiske hjulene med en diameter på 4 og 6 tommer fra Vestil kommer med solid, svart støpt gummitråd for å forhindre at de blir flate under transport og presisjonslagre for kontinuerlig drift med høye hastigheter. Velg mellom et stort utvalg av disse hjulene, som er tilgjengelig i henholdsvis svingbare og stive versjoner for å rotere 360 ​​grader og rullende på rette linjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?