HAMILTON R-7516-SPRT Stiv massiv gummihjul 5-1/8 W | AE7XBC 6AZP5

HAMILTON R-7516-SPRT Hjulhjul i stivt gummi 5-1/8 W

På lager
Vare: AE7XBC Modell: R-7516-SPRTKryssref: 6AZP5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv massiv gummihjul
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4-1 / 2 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 6-1/8"
Lastevurdering2900 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTopp plate
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 6-1/8"
Total høyde18.5 "
Plate Størrelse6-1/8" x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ply6
Temp. Område-30 grader til 120 grader F
Dekkfelt Dia.8"
TråSawtooth
HjullagerPrecision konisk ball
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.495
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-7516-SPRT Hjulhjul i stivt gummi 5-1/8 W
12 372 NOK / enhet