Kjelekontroll

filtre

TACO -

Tilbakestill kontrollfasen for kjelen

StilModelltypenPris (eks. mva)
APC700-2Single Stage7 821NOK
BPC702-1To etapper10 975NOK
TACO -

Kjelesonekontroll

StilModellHøydeLengdetypenVektBreddePris (eks. mva)
AZVC403-43"11.125 "3 soneventiler5.0 kg7.5 "2 405NOK
BZVC404-43"11.125 "4 soneventiler5.0 kg7.5 "3 028NOK
CZVC405-43.125 "12.5 "5 soneventiler5.50 kg8.38 "2 923NOK
DZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4 soneventil, utvidbar5.75 kg8.38 "4 858NOK
EZVC406-43.125 "12.5 "6 soneventiler5.50 kg8.38 "3 928NOK
FZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6 soneventil, utvidbar6.00 kg8.38 "5 397NOK
BECKETT -

Hydronisk kjelekontroll

StilModelltypenVektPris (eks. mva)
A7600B0001GUGass2.50 kg6 111NOK
B7600A0001GUOlje1.70 kg5 474NOK
JOHNSON CONTROLS -

Damptrykkregulering

StilModelltypenPris (eks. mva)
AP47AA-1C0 til 15 lb.5 191NOK
AP47AA-13C0 til 150 lb.6 520NOK
StilModellElektriske tilkoblingerLengdePower RatingPris (eks. mva)
AEWF024-124 VAC5.125 "10 VA5 468NOK
AEWF120-1120 VAC5.13 "12 VA5 219NOK
BECKETT -

Trådløs temperaturmodul

ModellSakPris (eks. mva)
7600WTMGUAC6VUQ6 029 NOK
TACO -

Pumpekontroll med variabel hastighet

ModellSakPris (eks. mva)
PC705-2AF2RVX11 505 NOK
TACO -

Bryterrelé Utendørs Reset 24 Vac

ModellSakPris (eks. mva)
SR501-OR-4AF6RQH3 767 NOK

Kjelekontroll

Kjelekontroller gir et ekstra effektnivå ved overvåking, timing, justering og programmering i varme-, rørlegger- og dampapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr dette utstyret fra merker som Beckett, Taco og Johnson Controls. De er i stand til å forbedre energieffektiviteten, i tillegg til å øke utstyrets generelle funksjoner. Kjelkontrollkatalogen inkluderer elektriske vannmatere, damptrykkkontroller, hydrauliske kjelekontroller, trådløse temperaturmoduler og pumpekontroller med variabel hastighet. Den UL-listede dampkjelen eller trykkkontrollene fra Johnson Controls har en enkel siktevekt for inn- og utkoblingsinnstillinger for å bestemme trykk og er tilgjengelig i håndteringskapasiteter på 15 og 150 lb med elektriske skrukoblinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?