VESTIL CMD Series Corner Mover Dolies


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Rød , Ikke-merkende hjul: Nei , Antall stammehjul: 3 , Brukbar høyde: 2 3 / 4 " , Hjuldia.: 1 1 / 2 " , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 3 / 4 "
StilModellLastekapasitetMaterialeBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
CMD-A-200-4PK
800 lbs.Aluminum2 1 / 2 "3 548 NOK
RFQ
B
CMD-A-NS-200-4PK
800 lbs.Aluminum1 3 / 4 "3 320 NOK
RFQ
C
CMD-S-300-4PK
1200 lbs.Stål2 1 / 2 "3 291 NOK
RFQ

CMD Series Corner Mover Dolies

Vestil CMD Series hjørne mover dukker er designet for å bevege seg og komme inn på steder som ellers ville være umulig. Den tre-sidige enheten tillater enkel manøvrering av et rektangulært og firkantet element. Disse dukkene kommer med påmonterte hjul for å tillate enkel navigering som passer best til den nåværende innstillingen. De har en glatt pulverlakkert overflate for å gi langvarig overflatestabilitet. Velg fra et bredt spekter av Vestil CMD-serie hjørnesykkeldukker, tilgjengelig i jevn lasthåndteringskapasitet fra 800 til 1200 lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?