WESTWARD Parabolske Jobber-bor


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: TiN belagt , Karakter: Generelt formål , Materiale: High Speed ​​Steel , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Splittpunkt
StilModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
6PRV0
0.063 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.063 "#523NOK
A
6PRU9
0.067 "Ledningsstørrelse1"2"0.067 "#513NOK
A
6PRU8
0.07 "Ledningsstørrelse1"2"0.07 "#5029NOK
A
6PRU7
0.073 "Ledningsstørrelse1"2"0.073 "#493NOK
A
6PRU6
0.076 "Ledningsstørrelse1"2"0.076 "#4829NOK
A
6PRU5
0.078 "Ledningsstørrelse1"2"0.078 "#473NOK
A
6PRU4
0.081 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.081 "#4634NOK
A
6PRU3
0.082 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.082 "#4534NOK
A
6PRU2
0.086 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.086 "#4433NOK
A
6PRU1
0.089 "Ledningsstørrelse1.25 "2.25 "0.089 "#433NOK
A
6PRU0
0.093 "Ledningsstørrelse1.25 "2.25 "0.093 "#4234NOK
A
6PRT9
0.096 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.096 "#4139NOK
A
6PRT7
0.099 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.099 "#3939NOK
A
6PRT3
0.11 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.11 "#3543NOK
A
6PRR9
0.12 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.120 "#314NOK
A
6PRP3
0.18 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.18 "#158NOK
A
6PRT6
0.101 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.101 "#3835NOK
A
6PRT5
0.104 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.104 "#373NOK
A
6PRT4
0.106 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.106 "#363NOK
A
6PRT2
0.111 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.111 "#344NOK
A
6PRT1
0.113 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.113 "#334NOK
A
6PRT0
0.116 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.116 "#324NOK
A
6PRR8
0.128 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.128 "#305NOK
A
6PRR7
0.136 "Ledningsstørrelse1.75 "2.875 "0.136 "#29105NOK
A
6PRR5
0.144 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.144 "#276NOK
A
6PRR4
0.147 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.147 "#2657NOK
A
6PRR3
0.149 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.149 "#252NOK
A
6PRR2
0.152 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.152 "#246NOK
A
6PRR1
0.154 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.154 "#2355NOK
A
6PRR0
0.157 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.157 "#227NOK
A
6PRP8
0.161 "Ledningsstørrelse2.125 "3.25 "0.161 "#20121NOK
A
6PRP7
0.166 "Ledningsstørrelse2.125 "3.25 "0.166 "#197NOK
A
6PRP6
0.169 "Ledningsstørrelse2.125 "3.25 "0.169 "#187NOK
A
6PRP5
0.173 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.173 "#1781NOK
A
6PRP4
0.177 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.177 "#168NOK
A
6PRP2
0.182 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.182 "#148NOK
A
6PRP1
0.185 "Ledningsstørrelse2 5 / 16 "3.5 "0.185 "#138NOK
A
6PRP0
0.189 "Ledningsstørrelse2 5 / 16 "3.5 "0.189 "#1297NOK
A
6PRN7
0.196 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.196 "#99NOK
A
6PRN6
0.199 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.199 "#810NOK
A
6PRN5
0.201 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.201 "#7146NOK
A
6PRN4
0.204 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.204 "#611NOK
A
6PRN3
0.205 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.205 "#5110NOK
A
6PRN2
0.209 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.209 "#4110NOK
A
6PRN1
0.213 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.213 "#311NOK
A
6PRN0
0.221 "Ledningsstørrelse2.625 "3.875 "0.221 "#2124NOK
A
6PRL9
0.228 "Ledningsstørrelse2.625 "3.875 "0.228 "#112NOK
A
6PRZ5
0.338 "Metric81mm125mm0.338 "8.60mm92NOK
A
6PRZ6
0.354 "Metric81mm125mm0.354 "9.00mm30NOK
A
6PRZ7
0.374 "Metric81mm125mm0.374 "9.50mm103NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?