Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PRP8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #20 | AF2AWC

WESTWARD 6PRP8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #20

På lager
Vare: AF2AWC Modell: 6PRP8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParabolisk jobberbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.161 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishTiN belagt
Fløytelengde2.125 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3.25 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.161 "
Størrelse#20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Ledningsstørrelse2.625 "3.875 "0.228 "#112NOK
WESTWARD 6PRN0 Parabolsk borboremaskin Høyhastighets stålform nr. 2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Ledningsstørrelse2.625 "3.875 "0.221 "#2124NOK
WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.213 "#311NOK
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.209 "#4110NOK
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.205 "#5110NOK
WESTWARD 6PRN4 Parabolsk borkronebor Høyhastighets ståltinn nr. 6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.204 "#611NOK
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.201 "#7146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PRP8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #20
121NOK / enhet