A Peiling Type: UHMW PAD , Kroppsbredde: 2.5 " , Boltstørrelse: 5 / 16-18 , Dimensjon D: 0.125 " , Dimensjon E: 2.505 " , Dimensjon F: 2.005 " , Dimensjon G: 0.493 " , Dimensjon H: 0.25 " , Dimensjon J: 2" , Dimensjon Q: 1.5 " , Dimensjon R: 1.5 " , Dimensjon S: 0.344 " , Dimensjon Y: 0.625 " , Høyde: 2.75 " , Låsetype: Valgfritt , Smøring: Tørk , Materiale: Aluminum , Monteringshull: 0.328 " , Senter for monteringshull: 1.5 " , Monteringshull Dia.: 0.328 " , Total høyde: 2.75 " , Total bredde: 2.5 " , Putemateriale: UHMW Plast , Prosess: ekstrudert , sporbredde: 0.32 " , Tråddia.: 10-32 FHSCS , Trådstørrelse: 5/16 "-18 , Type: Enkel flens med høy syklus , Bredde: 2.5 "