Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6531 lineært lager, 3 spor, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BME 2RCK7

80/20 6531 lineært lager, 3 spor, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BME Modell: 6531Kryssreferanse: 2RCK7
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
1 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde2.5 "
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A2.75 "
Dimensjon B0.75 "
Dimensjon C0.375 "
Dimensjon D0.125 "
Dimensjon E2.505 "
Dimensjon F2.005 "
Dimensjon G0.493 "
Dimensjon H0.25 "
Dimensjon J2"
Dimensjon K0.5 "
Dimensjon L6"
Dimensjon M1.5 "
Dimensjon N0.75 "
Dimensjon P (in.)1.253 "
Dimensjon Q1.5 "
Dimensjon R1.5 "
Dimensjon T0.344 "
Dimensjon U0.328 "
Dimensjon V1.5 "
Dimensjon W0.656 "
Dimensjon X0.375 "
Dimensjon Y0.625 "
Finishanodize
Flensetykkelse0.500 inn.
Klasse6105-T5
Høyde2.75 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde2.75 "
Total lengde6"
Samlet bredde2.5 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.32 "
Tråd Dia.10-32 FHSCS
Trådstørrelse5/16 "-18
typenEnkel flens med høy syklus
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6728
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseFinishFARGEPris
80/20 6530 lineært lager, 3 spor, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMD 2RCK6 65302.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anodizeFjern1 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6531 lineært lager, 3 spor, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tommer størrelse, aluminium, klar
1 730 NOK / enhet